カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 溶接用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-200」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX-200R用 シールドリング LEAD(リード工業)

    RX-200R用 シールドリング

    LEAD(リード工業)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用ベースゴム LEAD(リード工業)

    RX-200R用ベースゴム

    LEAD(リード工業)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用シールドビス LEAD(リード工業)

    RX-200R用シールドビス

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用シールド LEAD(リード工業)

    RX-200R用シールド

    LEAD(リード工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    RX-200R用オプションシールド
  • RX-200R LEAD(リード工業)

    RX-200R

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    質量(g)約1400
  • RX-200R用チークパット LEAD(リード工業)

    RX-200R用チークパット

    LEAD(リード工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    6日以内出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用ヘッドパット LEAD(リード工業)

    RX-200R用ヘッドパット

    LEAD(リード工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    6日以内出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • 小型減圧弁 ARX20 SMC

    小型減圧弁 ARX20

    SMC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
  • Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
  • ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
    適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
  • パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーラジアスモジュラーヘッド本体

    DIJET(ダイジェット工業)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
    用途仕上げ・形状加工用。
  • 戸別給水用減圧弁 KRX 兼工業

    戸別給水用減圧弁 KRX

    兼工業
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
    材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)設定圧力(MPa)0.2取付方向水平・垂直適合流体上水
  • 超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT

    超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

    THECUT
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
    仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
  • HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
    溝数3食付長さ(mm)5
  • ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手

    前澤化成工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
    呼び径200適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
  • スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品) 東洋シャフト

    スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)

    東洋シャフト
    6,198税込6,818
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼タイプ右ねじピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • [EA200RX-1用] クランプ(ライナ別) エスコ

    [EA200RX-1用] クランプ(ライナ別)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    EA200RX用 フレア用ライナーとコーンが必要です。
  • [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ

    [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    EA200RX用
  • [EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ

    [EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット

    エスコ
    29,000税込31,900
    1セット
    翌日出荷
    EA200RX用
    仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ
  • ローラコンベヤR6038SB型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    ローラコンベヤR6038SB型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR6038SB型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-6562アズワン品番68-1481-13
  • スチールコンベヤR6023P型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR6023P型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    73,980税込81,378
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-6582アズワン品番68-1477-33
  • スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    77,980税込85,778
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5957アズワン品番68-1456-96
  • スチールコンベヤR6032N型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR6032N型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    96,980税込106,678
    1台
    12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023N型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-2846アズワン品番68-1479-31
  • スチールコンベヤR5723D型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5723D型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    95,980税込105,578
    1台
    12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5723D型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4908アズワン品番68-1462-06
  • スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    55,980税込61,578
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-2253アズワン品番68-1449-88
  • YD-200RX1部品 NO41 表示基板 パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO41 表示基板

    パナソニックコネクト
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • スチールコンベヤR7642N型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR7642N型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR7642N型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-1792アズワン品番68-1484-65
  • ローラコンベヤR5714PD型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    ローラコンベヤR5714PD型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    76,980税込84,678
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR5714PD型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-9591アズワン品番68-1449-46
  • YD-200RX1部品 NO21 制御トランス パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO21 制御トランス

    パナソニックコネクト
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • ローラコンベヤR6023PD型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    ローラコンベヤR6023PD型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    93,980税込103,378
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR6023PD型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-6130アズワン品番68-1474-78
  • スチールコンベヤR6023D型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR6023D型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    91,980税込101,178
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023D型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-6437アズワン品番68-1472-24
  • YD-200RX1部品 NO24-1 ツマミ パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO24-1 ツマミ

    パナソニックコネクト
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO16-1 CTハーネス パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO16-1 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO105 出力端子カバー パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO105 出力端子カバー

    パナソニックコネクト
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット パナソニックコネクト

    インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット

    パナソニックコネクト
    629,800税込692,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC30~200最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC25ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA、6.0kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
  • YD-200RX1部品 NO35-1 ヒューズホルダカバー パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO35-1 ヒューズホルダカバー

    パナソニックコネクト
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト

    スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)

    東洋シャフト
    34,980税込38,478
    1本
    18日以内出荷
    材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • X型分岐 南電機

    X型分岐

    南電機
    11,980税込13,178
    1個ほか
    21日以内出荷から31日以内出荷