カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 制御機器(5)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-200」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX-200R用 シールドリング LEAD(リード工業)

    RX-200R用 シールドリング

    LEAD(リード工業)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用ベースゴム LEAD(リード工業)

    RX-200R用ベースゴム

    LEAD(リード工業)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用シールドビス LEAD(リード工業)

    RX-200R用シールドビス

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用シールド LEAD(リード工業)

    RX-200R用シールド

    LEAD(リード工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    RX-200R用オプションシールド
  • RX-200R LEAD(リード工業)

    RX-200R

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    質量(g)約1400
  • RX-200R用チークパット LEAD(リード工業)

    RX-200R用チークパット

    LEAD(リード工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    6日以内出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用ヘッドパット LEAD(リード工業)

    RX-200R用ヘッドパット

    LEAD(リード工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    6日以内出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
  • ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
    適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
  • パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーラジアスモジュラーヘッド本体

    DIJET(ダイジェット工業)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
    用途仕上げ・形状加工用。
  • 戸別給水用減圧弁 KRX 兼工業

    戸別給水用減圧弁 KRX

    兼工業
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
    材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)設定圧力(MPa)0.2取付方向水平・垂直適合流体上水
  • 超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT

    超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

    THECUT
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
    仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
  • HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
    溝数3食付長さ(mm)5
  • ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手

    前澤化成工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
    呼び径200適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
  • スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品) 東洋シャフト

    スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)

    東洋シャフト
    6,198税込6,818
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼タイプ右ねじピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • YD-200RX1部品 NO41 表示基板 パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO41 表示基板

    パナソニックコネクト
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO21 制御トランス パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO21 制御トランス

    パナソニックコネクト
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO24-1 ツマミ パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO24-1 ツマミ

    パナソニックコネクト
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO16-1 CTハーネス パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO16-1 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO105 出力端子カバー パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO105 出力端子カバー

    パナソニックコネクト
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO35-1 ヒューズホルダカバー パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO35-1 ヒューズホルダカバー

    パナソニックコネクト
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト

    スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)

    東洋シャフト
    34,980税込38,478
    1本
    18日以内出荷
    材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • X型分岐 南電機

    X型分岐

    南電機
    11,980税込13,178
    1個ほか
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO13 セメント抵抗40W  5Ω パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO13 セメント抵抗40W 5Ω

    パナソニックコネクト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO42 セメント抵抗40W  5Ω パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO42 セメント抵抗40W 5Ω

    パナソニックコネクト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • キーホルダー型名札片面表示用PE製 コクヨ

    キーホルダー型名札片面表示用PE製

    コクヨ(9件のレビュー)
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷
    カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。 リング内径17mm カード寸法42×17mm 表示価格は1個当たりの価格です。
    材質PE種類片面表示用寸法(縦×横)(mm)60×21リング内径(Φmm)17外寸法(mm)60×21×t3カードサイズ(mm)42×17
  • キーホルダー名札 コクヨ

    キーホルダー名札

    コクヨ(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(50個)
    当日出荷
    カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
    材質PE寸法(縦×横)(mm)60×21リング内径(Φmm)17カードサイズ(mm)42 x 17
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電子メモパッド HIDISC

    電子メモパッド

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
    用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。材質ABSブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • ルームエアコン RXシリーズ 14畳用 単200V冷暖房室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン RXシリーズ 14畳用 単200V冷暖房室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1セット
    欠品中
    仕様機種名(総称):S406ATRP-W(-C)適合室内機:F406ATRP-W(-C)、室外機:R406ARPその他最大高低差:12m種類【冷媒】R32長さ(m)配管長15(チャージレス15)消費電力(W)冷房:770( 65~1,300 ),暖房:890( 65~3,580 )電源単200V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:4.0kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 110グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.37冷房能力(kW)4( 0.3~5.3 )暖房能力(kW)5( 0.4~12.1 )通年エネルギー消費効率(APF)7.3期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)297、(暖房時期間合計)739、(期間合計(年間))1036低温暖房能力(kW)9.0(パワフル設定時)適用畳数冷房:11~17畳( 18~28 ),暖房:11~14畳( 18~23 )(畳数のめやす(m2))
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ディスクパッド 曙ブレーキ工業

    ディスクパッド

    曙ブレーキ工業
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    88,000税込96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)