カテゴリ

  • 自動車補修部品(46)
  • 自転車部品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 制御機器(33)
  • カー用品(32)
  • バイク部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 切削工具(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 作業工具(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 照明(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全保護具(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-8」の検索結果

407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラビットレーザーポインター RX-8N サクラクレパスラビットレーザーポインター RX-8Nサクラクレパス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14×138
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)RX-8シリーズ用 交換部品goot(太洋電機産業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
クラッチディスク RX-8 03- アイシン精機クラッチディスク RX-8 03-アイシン精機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番N318-16-460C・N318-16-460B
RG SRパッド RX-8 03- RG(レーシングギア)RG SRパッド RX-8 03-RG(レーシングギア)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
RG ディスクパッド RX-8 R RG(レーシングギア)RG ディスクパッド RX-8 RRG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RG ディスクパッド RX-8 F RG(レーシングギア)RG ディスクパッド RX-8 FRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mmgoot(太洋電機産業)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
用途精密プリント基板へのはんだ付けに。
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mmgoot(太洋電機産業)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
用途精密プリント基板へのはんだ付けに。
マツダ RX-8用カーAVインストレーションセット カナテクスマツダ RX-8用カーAVインストレーションセットカナテクス
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
オーディオレス車/異形オーディオ付車/メーカーオプションナビゲーション付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを 取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)構成部品ブラケットリア(ゴムブッシュ付)、ブラケット (L)(R)、サイドブラケット、コネクター(24P)、その他適合メーカーマツダ
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit アドテックDDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bitアドテック
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
DDR5-4800 (PC5-4800) RDIMM 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR5-4800を搭載、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
クレモナ金剛打ロープ ユタカメイククレモナ金剛打ロープユタカメイク(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(200m)
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
DDR4 UDIMM ECC アドテックDDR4 UDIMM ECCアドテック
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
DDR4 UDIMM ECC
シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
32,980税込36,278
1足
4日以内出荷
ライダーと同じ存在感を放つ超軽量グラベルレースシューズ。
用途しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール。ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA Li2ダイヤルで素早く正確な微調整が可能。軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなインクジェットプリントのグラフィック。SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRXタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交換こて先です。
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
PC4-2666V-R Smartメモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)PC4-2666V-R SmartメモリキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
パックンレックス クイック 未来工業パックンレックス クイック未来工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
3つの発光モード 調光可能SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間タッチレスセンサー機能付汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。USB type C 充電180°可動クリップ多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能タッチレスセンサー付LEDヘッドライト
付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド材質(本体)ABS樹脂質量(g)50本体寸法(mm)50×49×31バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1000関連資料(1.54MB)取扱説明書(1.48MB)電球の種類LED
ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
トラスコ品番370-9051
セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
胴当てベルトの下にベルトを追加!建築用胴当てベルト一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用ハーネス取付に対応した連結金具を採用型崩れを防止するリベットロック構造へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッションしっかり腰に密着安定するノンスリップ構造新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください000
用途サポートベルトベルト幅(mm)【対応】50
黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)KITZ(キッツ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEG対応安全帯胴当てベルトベルト幅(mm)50ウエスト(cm)約100まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
TrDDR4 3200MHz RDIMM レノボ・ジャパン(Lenovo)TrDDR4 3200MHz RDIMMレノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム)電子斜めニッパーLINDSTROM(リンドストローム)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
静電気帯電防止仕様です。 アクセサリーなど細かな作業に最適です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
TruDDR4 3200MHz ECC UDIMM レノボ・ジャパン(Lenovo)TruDDR4 3200MHz ECC UDIMMレノボ・ジャパン(Lenovo)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40設定温度(℃)50~450制御温度(℃)50~450仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32絶縁抵抗100MΩ以上
難燃パックンレックス クイック 未来工業難燃パックンレックス クイック未来工業
7,898税込8,688
1本
当日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オーバル型ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごてgoot(太洋電機産業)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
アズワン品番1-9769-01本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8
こて部 goot(太洋電機産業)こて部goot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)フラックス防止パッキンgoot(太洋電機産業)
139税込153
1個
翌々日出荷
適合機種ステーション型温調はんだこて
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRX タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRXタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定CAL機能(PAT.)新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー テーパー型ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替USB出力給電機能付(5V 2A)強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.09MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子