カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • バイク部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 物流用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-80」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80) アルインコ

    ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
    質量(g)約80(単三形乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)チャンネル数28ch周波数範囲806.1250~809.7500MHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)RoHS指令(10物質対応)対応電波型式F1E/F1D(GFSK)
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
  • セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴当てベルトの下にベルトを追加!。建築用胴当てベルト。一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用。ハーネス取付に対応した連結金具を採用。型崩れを防止するリベットロック構造。へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備。※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください。0。0。0
    用途サポートベルトベルト幅(mm)【対応】50
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    交換こて先です。
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEG対応安全帯胴当てベルトベルト幅(mm)50ウエスト(cm)約100まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
  • こて部 goot(太洋電機産業)

    こて部

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    適合機種ステーション型温調はんだこて
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRX タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRX

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
  • 鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだごて

    goot(太洋電機産業)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8アズワン品番1-9769-01
  • グリップラバー goot(太洋電機産業)

    グリップラバー

    goot(太洋電機産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    はんだこて用アクセサリーです。
  • 替え 部品フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    替え 部品フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-8657適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-8シリーズ用 フラックス防止パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
  • ツインレール開閉式保護チューブ デンカエレクトロン

    ツインレール開閉式保護チューブ

    デンカエレクトロン
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質PVC使用温度範囲(℃)-20~85
  • こて先交換治具 goot(太洋電機産業)

    こて先交換治具

    goot(太洋電機産業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ステーション型温調はんだこて
  • パッキン goot(太洋電機産業)

    パッキン

    goot(太洋電機産業)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-9940適合機種ステーション型温調はんだこて
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
  • X形分岐ラック ネグロス電工

    X形分岐ラック

    ネグロス電工
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • X形分岐ラック ネグロス電工

    X形分岐ラック

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    N2ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
    トラスコ品番438-0932セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)質量(kg)1.8サイズ115(W)×98(H)×146(D)消費電力(W)80定格電圧(V)AC100V 50/60Hz出力電圧(V)24V AC電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)50-450
  • シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーン

    シールチェーン 420SR-X スチール

    EKチェーン(38件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール適合排気量(cc)~150cc
  • RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)

    RX-802ASPH用交換こて先

    goot(太洋電機産業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合RX-80GASPH質量(g)8.3
  • DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit アドテック

    DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit

    アドテック
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    DDR5-4800 (PC5-4800) RDIMM 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR5-4800を搭載、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
    仕様●メモリタイプ:RDIMM●容量内容:32GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量32768MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    65,980税込72,578
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
    用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
  • D表示はんだこて goot(太洋電機産業)

    D表示はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
    トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
  • 荷締機 オーエッチ工業

    荷締機

    オーエッチ工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
    材質(ハンドル)鋼管
  • ワイヤー荷締機 オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機

    オーエッチ工業
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
    用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
  • Arcard Real X アーカード リアルX SLASH

    Arcard Real X アーカード リアルX

    SLASH
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    <ティップコンセプト>「RODが曲がりアクションをフォローする」をコンセプトに、クロスグリッド製法でソフト&シャープなアクションに設計。GTRモデルは、ソリッド+クロスグリッド製法でイカパンチを逃さない設計。<ブランクコンセプト>「RODがイカを浮かせてくれる」をコンセプトにブランク設計を行い、秋イカサイズから、親イカキロUPサイズまで粘りながら浮かせてくれるブランクス。<グリップコンセプト>1日中シャクっても疲れにくく、シャクリ易い長さとバランスに設計。RODそれぞれの特徴・コンセプトに合わせたグリップ長にしています。
    用途しゃくり倒したくなる軽快アクションロッド!質実剛健なヘリカルXカーボンを#2に纏い、1日中シャクリたくなるRODをコンセプトに開発。クロスグリッド製法を採用し、RODのダルさを改善しながら、シャープさを追加した「ARCARDREALX」。程よい感じに反発力を再設計し、「RODが曲がりアクションをフォローしてくれる」・「RODがイカを浮かせてくれる」というアクションを体感できるシリーズ。
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先

    goot(太洋電機産業)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    54,980税込60,478
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • X形分岐ラック ネグロス電工

    X形分岐ラック

    ネグロス電工
    46,980税込51,678
    1個ほか
    16日以内出荷
  • EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)

    EHS RXプラス バンドソー

    LENOX(レノックス)
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
  • X形分岐ラック ネグロス電工

    X形分岐ラック

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
  • X形分岐ラック ネグロス電工

    X形分岐ラック

    ネグロス電工
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
  • X形分岐ラック SD ネグロス電工

    X形分岐ラック SD

    ネグロス電工
    56,980税込62,678
    1本
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • X型分岐 南電機

    X型分岐

    南電機
    19,980税込21,978
    1個ほか
    20日以内出荷から30日以内出荷