カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
絞り込み

「rx-80hrt」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40設定温度(℃)50~450制御温度(℃)50~450仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32絶縁抵抗100MΩ以上
D表示はんだこて goot(太洋電機産業)D表示はんだこてgoot(太洋電機産業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146消費電力(W)(本体)80、(こて部)72トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-80HRTシリーズ)goot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換こて先です。
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)RX-802ASPH用交換こて先goot(太洋電機産業)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
適合RX-80GASPH質量(g)8.3
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交換こて先です。
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら