カテゴリ

  • カー用品(3)
    • チューンナップ用品(3)
  • 自動車補修部品(8)
    • ブレーキパッド・足回り部品(4)
    • リビルト部品交換サービス(1)
    • プラグ(1)
    • エンジンルーム内部品(1)
  • 自動車純正部品(9)
    • マツダ純正(9)
  • 自転車部品(79)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農業機械(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx8 パーツ」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【リビルト】 エンジン(マツダ) ノーブランド【リビルト】 エンジン(マツダ)ノーブランド
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Kmメーカーマツダサービス分類リサイクル・リビルト
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(382件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
パネルセンター (F1) MAZDA(マツダ)パネルセンター (F1)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (F197) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (F197)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー FUJITSUBOAUTHORIZE S(オーソライズS)マフラーFUJITSUBO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
シール & ブーツ セット,リヤー MAZDA(マツダ)シール & ブーツ セット,リヤーMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ラジエーター(マツダ) コーヨーラドラジエーター(マツダ)コーヨーラド(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のラジエターです。
メーカーマツダ
RG DAMPER RX-8 SE3P RG(レーシングギア)RG DAMPER RX-8 SE3PRG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
70日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
RD-RX810 テンション/ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)RD-RX810 テンション/ガイドプーリーセットSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
自動車フロントガラス(マツダ) FUYAO自動車フロントガラス(マツダ)FUYAO(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合マツダ
スポーツマフラー Hi-Power409 HKSスポーツマフラー Hi-Power409HKS(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー素材S4
ガスケット リヤー コンビ (NA) MAZDA(マツダ)ガスケット リヤー コンビ (NA)MAZDA(マツダ)(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
モール ロアー バックウインド (F1) MAZDA(マツダ)モール ロアー バックウインド (F1)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ5mmコードエンドストッパー(10個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
9,398税込10,338
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WSSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
ST-RX815 ブラケットカバー (ペア) SHIMANO(シマノ)ST-RX815 ブラケットカバー (ペア)SHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
Y0SJ98010 WH-RX880-TL-R12 フリーホイール部一式(HG) SHIMANO(シマノ)Y0SJ98010 WH-RX880-TL-R12 フリーホイール部一式(HG)SHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
フリーホイール部一式 (HG) WH-RX880-TL-R12
PC4-2666V-R Smartメモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)PC4-2666V-R SmartメモリキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
DDR4 UDIMM ECC アドテックDDR4 UDIMM ECCアドテック
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
DDR4 UDIMM ECC
PowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボード POWERCOLORPowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボードPOWERCOLOR
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載・2スロットトリプルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)・ストリームプロセッサ: 2048Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:550W・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
仕様●DirectX 対応:12●OpenGL 対応:4.6●エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)●ストリームプロセッサー:2048●バススタンダード:PCIE 5.0×16●メモリースピード:20 Gbps ●メモリータイプ:16GB GDDR6●メモリーバス幅:128-bit●映像出力端子:1 x HDMI 2.1b2 x DisplayPort 2.1a●最小システム電力要件(W):550●搭載GPU:AMD Radeon RX 9060 XT●補助電源コネクター:One 8-pin PCI Express Power Connector付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40330×120×40(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC/WHITEスロット2 Slot Triple FanRoHS指令(10物質対応)対応
Y0RZ98010 左ネームプレート(L)&固定ボルト(ST-RX820-L/LA用) SHIMANO(シマノ)Y0RZ98010 左ネームプレート(L)&固定ボルト(ST-RX820-L/LA用)SHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ST-RX820-L/RX820-LA用 左ネームプレートおよび固定ボルト
Y0SB98010 FC-RX820-1 チェーンリング40T SHIMANO(シマノ)Y0SB98010 FC-RX820-1 チェーンリング40TSHIMANO(シマノ)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
GRX Chainring 40T for FC-RX820-1
Y0RY98020 右ネームプレート R オヨビ取付ケネジ ST-RX820 SHIMANO(シマノ)Y0RY98020 右ネームプレート R オヨビ取付ケネジ ST-RX820SHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ST-RX820 右ネームプレートおよび取付けネジ
ST-RX810 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)ST-RX810 ブラケットカバーペアSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
FC-RX810 ギア固定ボルト 4P SHIMANO(シマノ)FC-RX810 ギア固定ボルト 4PSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
Y0SB98020 FC-RX820-1 チェ-ンリング42T SHIMANO(シマノ)Y0SB98020 FC-RX820-1 チェ-ンリング42TSHIMANO(シマノ)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
GRX Chainring 42T for FC-RX820-1
Y0SJ98020 WH-RX880-TL-R12 フリーホイール部一式 (MS) SHIMANO(シマノ)Y0SJ98020 WH-RX880-TL-R12 フリーホイール部一式 (MS)SHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
欠品中
フリーホイール部一式 (MICRO SPLINE) WH-RX880-TL-R12
Y0RY98010 ブラケットカバー ST-RX820 SHIMANO(シマノ)Y0RY98010 ブラケットカバー ST-RX820SHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
BL-RX812 レバースペーサー SHIMANO(シマノ)BL-RX812 レバースペーサーSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷
RD-RX810 スイッチレバーユニット &固定プレート SHIMANO(シマノ)RD-RX810 スイッチレバーユニット &固定プレートSHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
8日以内出荷
Y3JS98010 SHIMANO Pulley set (RD-RX820) SHIMANO(シマノ)Y3JS98010 SHIMANO Pulley set (RD-RX820)SHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
RD-RX820 プーリーセット
Y3JS98040 ストローク調整ネジオヨビプレート RD-RX820 SHIMANO(シマノ)Y3JS98040 ストローク調整ネジオヨビプレート RD-RX820SHIMANO(シマノ)
179税込197
1個
8日以内出荷
RD-RX820 ストローク調整ねじおよびプレート
RD-RX817 プレート軸/Oリング SHIMANO(シマノ)RD-RX817 プレート軸/OリングSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
RD-RX817 右プレート組立品 SHIMANO(シマノ)RD-RX817 右プレート組立品SHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
Y3JS9803T GG調整ゲージ RD-RX820 SHIMANO(シマノ)Y3JS9803T GG調整ゲージ RD-RX820SHIMANO(シマノ)
269税込296
1個
8日以内出荷
RD-RX820 GG調整ゲージ