5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信機(4周波切替対応型)
来客報知や呼出に最適な報知音鳴動タイプのワイヤレス受信機。 4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて、音声調整が可能です。 警報出力を装備しています。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約440 消費電力(W)1.3 スイッチ登録CH切替ボタン、消去ボタン音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P) 接点(出力)警報:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間) 配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用) 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 設置場所屋内(壁面取付け) 表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、警報受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯 最大接続台数40
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信機(4周波切替対応型)
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。 警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質樹脂 ホワイト 配線接続端子式 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 設置場所屋内(壁面取付け) 最大接続台数40
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニタイプ)
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加! 仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます 材質竿:FRP、金具:SS400 質量(g)390 長さ(m)2(収納時0.2) 本体寸法(mm)46×200×46 最大径(Φmm)竿40/製品46 竿数15 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(0.15MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)多チャンネル受信ユニット
ビルや施設など大型物件での防犯・防災・警備システムに対応できるよう 10チャンネル(RXF-1000A)・20チャンネル(RXF-2000A)・30チャンネル(RXF-3000A)の 個別出力を装備した3タイプを用意しました。システム規模に応じて機種の選択ができます。 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムとの混信の危険性を低減することができます。 液晶画面を搭載することにより、送信機のCH・登録No.・シリアルNo.( S/No.)・異常内容などを分かりやすく表示します。 警報受信時、アラーム音もしくはチャイム音を鳴動させることが可能です。(アラーム音/チャイム音は一括切替) 点検モード時、送信機からの電波の受信状態を音と液晶表示(4段階)で表示します。
電源電圧AC100V、50/60HzまたはDC10~30V(極性あり) 周波数帯域(MHz)426 受信可能距離約100m(見通し距離) 接点方式無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点) 動作接点送信機タイプが(3:接点)総合出力・送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが(1:携帯)(2:パッシブ)・受信後、ワンショット動作(約4秒) 最大接続台数60(送信機) 配線接続端子式 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 設置場所屋内・壁掛け式 機能受信周波数切替機能、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能 材質樹脂 ホワイト 動作表示灯2色LED、通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ
「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)