カテゴリ
- 電動工具(19)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ryobi bid-1211」の検索結果

電池パック
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm。質量:520g。材質:PC。原産国:中国用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000長さ(mm)75幅(mm)80高さ(mm)110質量(g)520タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
電ドラボールⅡ(ビット付き)
ベッセル(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
電池パック B-7215
京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
電池パック(ニッケル水素電池)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614トラスコ品番395-0263質量(g)710タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
充電ドリルドライバー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28質量(g)400(電池パック装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm)2.1~3.5ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
14.4Vリチウムイオン電池
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140長さ(mm)96幅(mm)84高さ(mm)64質量(g)310タイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1500
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用
VOICE(49件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット欠品中【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
充電式インパクトドライバーセット 18V
(154件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)販売区分業務用
電ドラボールプラス
ベッセル(15件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
【リサイクル】(RYOBI)B-1220F2 ※お預かり再生(リターン式)
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281台7日以内出荷こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
18V電池パック
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅79×高さ47×奥行110mm。質量:350g。材質:PC+ABS。原産国:中国用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500
電ドラボール ハイスピード
ベッセル(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
リチウムイオン電池パック
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷10.8V充電工具用のリチウムイオン電池(容量:1500mAh)です。サイズ:幅65×高さ47×奥行87mm。質量:210g。材質:PC。原産国:中国用途10.8V充電工具への電源供給適合BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1適合機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1タイプ10.8Vリチウムイオン電池対応機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
(45件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
【リサイクル】(RYOBI)B-1203M2 ※お預かり再生(リターン式)
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281台7日以内出荷こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト