カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 測定用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農具(1)

「ryuki」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RYUKI OGK KABUTO(オージーケーカブト)RYUKIOGK KABUTO(オージーケーカブト)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
快適な軽さのカタチ、IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。
用途バイク用ヘルメットフラットコヨーテ
システムヘルメット RYUKI OGK KABUTO(オージーケーカブト)システムヘルメット RYUKIOGK KABUTO(オージーケーカブト)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
快適な軽さのカタチ。IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット。
規格SG(自動二輪車用)シールドCM-2-P UICシールド
RYUKI BEAM OGK KABUTO(オージーケーカブト)RYUKI BEAMOGK KABUTO(オージーケーカブト)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
RYUKIのスタイルを引き立てさせるシンプルデザイン
用途バイク用ヘルメット規格SG
RYUKI ENERGY OGK KABUTO(オージーケーカブト)RYUKI ENERGYOGK KABUTO(オージーケーカブト)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
アクセントになるスポーティラインと"カモフラージュ"がミックスしたアグレッシブなデザイン。
用途バイク用ヘルメット
RYUKI (リュウキ) OGK KABUTO(オージーケーカブト)RYUKI (リュウキ)OGK KABUTO(オージーケーカブト)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
快適な軽さのカタチ。IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット。2025年ニューカラー。インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。パーツレイアウトや装飾処理を見直すことで、従来のシステムタイプより軽量化を実現。エア吹き出し面とブレスガードの大型化により換気性能の効率アップと共に視界の明るさも抑制。チンカバー中央下部のロックレバーを操作することで、チンカバー部分のオープンが可能となるチン・オープンシステムを採用。眼鏡対応チークパッド。内装フル脱着システム。ワンタッチで脱着、微調整が可能なマイクロラチェットバックル採用。
用途バイク用ヘルメット
RYUKI VESTER OGK KABUTO(オージーケーカブト)RYUKI VESTEROGK KABUTO(オージーケーカブト)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
どんなシーンでも決まる、アーバンなシンプルグラフィック。インカムやカメラ取付けを考慮した専用スペースを予め左右に設定。パーツレイアウトや装飾処理を見直すことで、従来のシステムタイプより軽量化を実現。エア吹き出し面とブレスガードの大型化により換気性能の効率アップとともに視界の明るさも抑制。チンカバー中央下部のロックレバーを操作することで、チンカバー部分のオープンが可能となるチン・オープンシステムを採用。照り返しの強い朝夕、日差しが強い昼間はスモークレンズ効果で眩しさを低減する開閉可能な「インナーサンシェード」を搭載。帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するkabutoの特許システム「ウェイクスタビライザー」採用。操作しやすい形状を採用し計3カ所のベンチレーションより効率よく冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出します。眼鏡やサングラスをスムーズにかけられる、チークパッド形状を採用。ベストなポジションで眼鏡やサングラスを使用できます。ワンタッチで脱着、微調整が可能なマイクロラチェットバックルを採用。
用途バイク用ヘルメット
RYUKI VESTER OGK KABUTO(オージーケーカブト)RYUKI VESTEROGK KABUTO(オージーケーカブト)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
どんなシーンでも決まる、アーバンなシンプルグラフィック。走りが心地よくなる為に’’あったらいいな’’を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。
用途バイク用ヘルメット
RYUKI ALERT OGK KABUTO(オージーケーカブト)RYUKI ALERTOGK KABUTO(オージーケーカブト)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
熱い情念を呼び起こす、遊び心あふれる大胆なデザイン。
用途バイク用ヘルメット
YS17チークパッドセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)YS17チークパッドセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
RYUKI用補修パーツ
用途チークパッドダークグレー
CM-2-Pミラーシールド OGK KABUTO(オージーケーカブト)CM-2-PミラーシールドOGK KABUTO(オージーケーカブト)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途シールド
YS17インナーパッド OGK KABUTO(オージーケーカブト)YS17インナーパッドOGK KABUTO(オージーケーカブト)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RYUKI用補修パーツ
用途インナーパッドダークグレー
CM-2-Pピンロックシート OGK KABUTO(オージーケーカブト)CM-2-PピンロックシートOGK KABUTO(オージーケーカブト)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途曇りどめシートクリア
CM-2-P UICシールド OGK KABUTO(オージーケーカブト)CM-2-P UICシールドOGK KABUTO(オージーケーカブト)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途シールドクリア
ウィンドシャッターNo.6 OGK KABUTO(オージーケーカブト)ウィンドシャッターNo.6OGK KABUTO(オージーケーカブト)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
RYUKI用補修パーツ
用途ウィンドシャッターブラック
CM-2-Pシールド OGK KABUTO(オージーケーカブト)CM-2-PシールドOGK KABUTO(オージーケーカブト)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途シールド
ブレスガードNo.11 OGK KABUTO(オージーケーカブト)ブレスガードNo.11OGK KABUTO(オージーケーカブト)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RYUKI用補修パーツ
用途ブレスガードブラック
YS17あごひもカバーセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)YS17あごひもカバーセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)
999税込1,099
1個
欠品中
RYUKI用補修パーツ
用途あごひもカバーダークグレー
YS17リアベンチレーション OGK KABUTO(オージーケーカブト)YS17リアベンチレーションOGK KABUTO(オージーケーカブト)
769税込846
1個
5日以内出荷
RYUKI用リアベンチレーション
用途リアベンチレーションブラック
YS17ヘッドベンチレーション OGK KABUTO(オージーケーカブト)YS17ヘッドベンチレーションOGK KABUTO(オージーケーカブト)
769税込846
1個
5日以内出荷
RYUKI用ヘッドベンチレーション
用途ヘッドベンチレーションブラック
YS17チンカバー OGK KABUTO(オージーケーカブト)YS17チンカバーOGK KABUTO(オージーケーカブト)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
RYUKI用チンカバー
用途チンカバー
スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S デュオスピアヘッド リュウキSWリミテッド60Sデュオ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)60質量(g)6.5タイプ重心固定・シンキングフック10(#)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)
スピアヘッド リュウキSWリミテッド45S デュオスピアヘッド リュウキSWリミテッド45Sデュオ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)45質量(g)4タイプ重心固定・シンキングフック12(#)リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)
CM-2ミラーインナーサンシェード OGK KABUTO(オージーケーカブト)CM-2ミラーインナーサンシェードOGK KABUTO(オージーケーカブト)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途インナーサンシェード
スピアヘッド リュウキSWリミテッド50S デュオスピアヘッド リュウキSWリミテッド50Sデュオ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)50質量(g)4.5タイプ重心固定・シンキングフック12(#)リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)
CM-2インナーサンシェード OGK KABUTO(オージーケーカブト)CM-2インナーサンシェードOGK KABUTO(オージーケーカブト)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途インナーサンシェードスモーク
CM-2カラービスセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)CM-2カラービスセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)
199税込219
1個
8日以内出荷
RYUKI用補修パーツ
用途カラービスセット
CM-2シールドラチェットセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)CM-2シールドラチェットセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)
899税込989
1個
8日以内出荷
RYUKI用補修パーツ
用途シールドラチェットセット
流量計(ガラス管式) 東京流機工業流量計(ガラス管式)東京流機工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷から24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
材質テーパー管:硬質ガラス全長(mm)150接続部のサイズRc1/2材質(本体)SCS13質量(g)500種類P5型最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質(パッキン)NBR流れ方向下→上
流量計 水用 ガラス管式(150mm) 東京流機工業流量計 水用 ガラス管式(150mm)東京流機工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
接続口径Rc1/4(めねじ)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)270精度(%)±2F.S.最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質(パッキン)NBR面間寸法(mm)150材質(接液部)SUS304流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.7
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
スクリュキャップ NALGENE(ナルゲン)スクリュキャップNALGENE(ナルゲン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
ブリードスクリュキット YAMAHA(ヤマハ)ブリードスクリュキットYAMAHA(ヤマハ)
819税込901
1個
4日以内出荷
接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON)東京流機工業
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1精度(%)±2F.S(計測ポイント)コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天竜寺椀 朱菊詰め TA 福井クラフト天竜寺椀 朱菊詰め TA福井クラフト
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ3.6寸容量(mL)370質量(g)140(100)色(柄)朱菊詰め直径×高さ(mm)110×99(70)
接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON) 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)東京流機工業
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏 越路ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏越路
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
上向き作業に適した手曲がり鋏、ミニトマト・イチゴにも
用途果樹・菜園用全長(mm)158刃長(mm)35材質ステンレス鋼替えバネバネ無し
1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)東京流機工業
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業流量計(差圧式) 海水用(比重1.03)東京流機工業
149,000税込163,900
1個
36日以内出荷
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05