カテゴリ
- 制御機器(14)
- 事務用品(12)
- パソコン/周辺機器(2)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ryy」の検索結果

ハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセット
ゼブラ(26件のレビュー)¥81税込¥891セット当日出荷セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本軸径(Φmm)20.0(最大径)全長(mm)95.5質量(g)14.0エコマーク認定認定材質(ケース)再生樹脂インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
マッキーケア極細つめ替えタイプ用インクカートリッジ
ゼブラ(45件のレビュー)¥80税込¥881パック(2本)当日出荷セット内容YYTS5用インクカートリッジ×2本軸径(Φmm)20.0(最大径)全長(mm)95.5質量(g)9エコマーク認定認定材質(ケース)再生樹脂インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 143繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
YYT5用インクカートリッジセット 緑
ゼブラ(1件のレビュー)¥82税込¥901本当日出荷エコマーク認定認定インク色緑インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
YYTS5用インクカートリッジ 緑 2本
ゼブラ(1件のレビュー)¥99税込¥1091パック(2本)当日出荷エコマーク認定認定インク色緑インク油性インクRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 143繰り返し・詰め替え対応
YYT5用インクカートリッジセット 黄
ゼブラ(1件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷エコマーク認定認定インク色黄インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
YYT5用インクカートリッジセット 茶
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷エコマーク認定認定インク色茶インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
YYT5用インクカートリッジセット P
ゼブラ¥82税込¥901本当日出荷エコマーク認定認定インク色ピンクインク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
YYT5用インクカートリッジセット 紫
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷エコマーク認定認定インク色紫インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
YYTS5用インクカートリッジ 桃 2本
ゼブラ¥99税込¥1091パック(2本)当日出荷エコマーク認定認定インク色ピンクインク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 143繰り返し・詰め替え対応
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から17日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
KJストロングランヤード
KAHARA¥869税込¥9561本当日出荷結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。用途簡易落下防止に。全長(mm)310材質/仕上ビニール質量(g)14.5コード径(Φmm)2.2自然長(mm)250最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)900引込力(g)500
YYTS5用インクカートリッジ 黄 2本
ゼブラ¥89税込¥981パック(2本)当日出荷エコマーク認定認定インク色黄インク油性インクRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 143繰り返し・詰め替え対応
YYTS5用インクカートリッジ 紫 2本
ゼブラ¥99税込¥1091パック(2本)当日出荷エコマーク認定認定インク色紫インク油性インクRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 143繰り返し・詰め替え対応
YYTS5用インクカートリッジ 茶 2本
ゼブラ¥99税込¥1091パック(2本)翌々日出荷エコマーク認定認定インク色茶インク油性インクRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 143繰り返し・詰め替え対応
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から98日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6
パトライト(PATLITE)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。サイズΦ60
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,798~税込¥8,578~1個(300g)ほか5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D
パトライト(PATLITE)¥28,980税込¥31,8781台17日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F
パトライト(PATLITE)¥99,980税込¥109,9781台17日以内出荷から92日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10
パトライト(PATLITE)¥68,980税込¥75,8781台17日以内出荷点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン。積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心。積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号。IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)。IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意。ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。取付直取付け・キャブタイヤコード
積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ
パトライト(PATLITE)¥22,980~税込¥25,278~1台17日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。サイズΦ40
積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ
パトライト(PATLITE)¥23,980~税込¥26,378~1台17日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Milky Y70 ブルーベリーミルク Y70 Blueberry Milk ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600911-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Milky Y70 ブルーベリーミルク Y70 Blueberry Milk
ANTEC¥43,980税込¥48,3781式7日以内出荷ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース。システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計。PCIe 4.0x16対応ライザーケーブル付属。垂直4スロット+ロープロファイル7スロット対応。サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載。カラーは選べる3色のラインアップ付属品マニュアル、アクセサリーボックス材質スチール本体寸法(mm)464×303×476(D×W×H)本体質量(kg)約11.84対応CPUクーラー高さ:最大175mmまで保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大210mmまでファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:無し、ボトム:2 x Tranquil 160 x 35 mm ARGB Reverse FAN、リア:1 x Tranquil 140 x 25 mm ARGB FAN、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 3×140 / 2×160mm、フロント:非対応、ボトム:3×120 / 3×140 / 2×160mm、サイド:3×120 / 2×140mm、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10 Gbps、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大440mm まで対応マザーボードE-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX拡張スロット数8対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、サイド:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、リア:120mmドライブベイ2(3.5インチシャドウベイ)、4(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Milky Y70 ストロベリーミルク Y70 Strawberry Milk ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601200-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Milky Y70 ストロベリーミルク Y70 Strawberry Milk
ANTEC¥42,980税込¥47,2781式7日以内出荷ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース。システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計。PCIe 4.0x16対応ライザーケーブル付属。垂直4スロット+ロープロファイル7スロット対応。サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載。カラーは選べる3色のラインアップ付属品マニュアル、アクセサリーボックス材質スチール本体寸法(mm)464×303×476(D×W×H)本体質量(kg)約11.84対応CPUクーラー高さ:最大175mmまで保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大210mmまでファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:無し、ボトム:2 x Tranquil 160 x 35 mm ARGB Reverse FAN、リア:1 x Tranquil 140 x 25 mm ARGB FAN、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 3×140 / 2×160mm、フロント:非対応、ボトム:3×120 / 3×140 / 2×160mm、サイド:3×120 / 2×140mm、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10 Gbps、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大440mm まで対応マザーボードE-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX拡張スロット数8対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、サイド:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、リア:120mmドライブベイ2(3.5インチシャドウベイ)、4(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム

































![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Milky Y70 ブルーベリーミルク Y70 Blueberry Milk ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600911-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Milky Y70 ストロベリーミルク Y70 Strawberry Milk ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601200-260915-02.jpg)