16 コアのパワフルなプロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラー
シリーズAMD Ryzen Processors
電力(W)【TDP】170
対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
適合ソケットAM5
周波数(MHz)(グラフィックス)2200
キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)64MB
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルAMD Radeon Graphics
コア数(CPU)16(GPU)2
スレッド数32
クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.5GHz
最大動作温度(℃)95
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラー
シリーズAMD Ryzen Processors
電力(W)【TDP】120
対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
適合ソケットAM5
周波数(MHz)(グラフィックス)2200
キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MB
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルAMD Radeon Graphics
コア数(CPU)16(GPU)2
スレッド数32
クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz
最大動作温度(℃)89
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード