3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop Processors シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】65 対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。 適合ソケットAM4 キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MB RoHS指令(10物質対応)対応 コア数(CPU)6 スレッド数12 クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz 最大動作温度(℃)90
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Processors シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】65 対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。 適合ソケットAM5 周波数(MHz)(グラフィックス)2200 キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MB RoHS指令(10物質対応)対応 モデルAMD Radeon Graphics コア数(CPU)6(GPU)2 スレッド数12 クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz 最大動作温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

【コア】6。【スレッド】12。【ソケット】AM4。【TDP】65W。【プロセス】7mm。【キャッシュ】35MB。【基本クロック】3.6GHz。【最大クロック】4.4GHz。【備考】Wraith Stealth Cooler
キャッシュメモリ(MB)35 プロセッサーAMD Ryzen 5 動作周波数(GHz)【基本クロック】3.6、【最大クロック】4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 コア数6 スレッド数12
1台
44,480 税込48,928
翌々日出荷

関連キーワード
  • 関連カテゴリ
  • CPU
  • おすすめ人気ランキング
  • zen