カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rz-09c」の検索結果

専用脚立 脚軽 RZ-c
長谷川工業(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から翌日出荷丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298有効幅(mm)252天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形)最大使用質量(kg)130
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-75RZ)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60RZ
SMC¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-100RZ
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
耐切創GLOVEバサルト ブルー
エフピコ¥24,980税込¥27,4781箱(20双)4日以内出荷フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスゲージ数13滑り止め効果無しEN388規格(2003規格)5、(2016規格)C
TE Connectivity パワーリレー 9V dc, 1c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,498税込¥7,1481箱(20個)7日以内出荷長さ(mm)29取付方式基板実装極数1シリーズRZ接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)200コイル電圧(V)9 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)16最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(mW)400ラッチなし
コマンドSW
富士電機¥629税込¥6921個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示