タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
潤滑方式オイルレス
家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音
消費電力(W)1100
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)30
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)30
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
幅(mm)約220
質量(kg)約12
高さ(mm)約500
出力(W)50Hz:340・60Hz:360
種類静音
奥行(mm)約520
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)13
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500
吐出口径R1/4
馬力(HP)2
再起動圧力(MPa)約0.5
取扱説明書(6.18MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ツールキャリーバック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380
ポケット数正面4個
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
工具など、重たい荷物の持ち運びを楽にするキャスターバッグ。
2層構造で工具と書類等を分けて収納できます。
機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利です。
付属品ショルダーベルト、レインカバー
質量(kg)3.2
材質(本体)ポリエステル
容量(L)21
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)445
外寸法・高さ(mm)335
外寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)320
有効内寸法・幅(mm)430
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品ワンタッチカプラー(装着済)
種類小型
電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)
消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)
コード長さ(m)約2
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
再起動圧力(MPa)0.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水アカ、油汚れまで分解除去
傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる
無着色で塗装に安心
種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PEハニカムボード
質量(kg)約4.7
材質(本体)PET
耐荷重(kg)20
本体寸法(mm)約470×約290×約370
ポケット数45
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670
材質ABS樹脂
色イエロー
質量(g)135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。
アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)750
本体質量(kg)3.6
吸込仕事率(W)120
集塵容量(L)7
最大風量(m3/min)1.56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)76
真空度(kPa)最大13
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)7.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL
種別ペーパーカートリッジフィルター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
規格Y951700Lワンタツチ
部品名称カタカケバンドクミタテ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoNK26S 本体 ハンドル部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.27、MB234MU 本体部品_No.41、NK23B 本体部品_No.27、BC204S 本体部品_No.23、KC230RSL 本体部品_No.25、BK20 本体部品_No.21、MLB2400L 本体部品_No.27、KC23M 本体部品_No.21、MBC266U 本体部品_No.33、JC20S 本体部品_No.21、MB249L 本体部品_No.28、GKB2200L 本体部品_No.23、BC263STD 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.34、KC26NXL 本体部品_No.26、GKB2201G 本体部品_No.25、JC26DX 本体部品_No.21、KC26NX 本体部品_No.26、DB233D 2G 本体部品_No.23、BC233MN 本体部品_No.27、BC233SG 本体部品_No.24、BC204L 本体部品_No.26、MB326SPU 本体部品_No.42、NK20B 本体部品_No.22、IS235 本体部品_No.27など
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
規格E350100ソウトウ(16)
図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード