カテゴリ
- バイク部品(95)
- 制御機器(29)
- 溶接用品(29)
- 切削工具(19)
- パソコン/周辺機器(16)
- 事務用品(14)
- 家電(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(8)
- 介護用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- 研磨材(5)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 新富士バーナー(29)
- KITACO(21)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- 富士電機(16)
- RAZER(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- リズム(旧:リズム時計工業)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ALBA(アルバ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- エスコ(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- ミキ(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- ALCANhands(5)
- 京セラ(4)
- ハンマーキャスター(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rz1」の検索結果

初心者用銀ロウ
新富士バーナー(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ材 フラックス付
新富士バーナー(25件のレビュー)¥759~税込¥835~1パックほか当日出荷金属の接合が手軽にできるロウ材です。用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
電波デジタル時計
リズム(旧:リズム時計工業)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
作業用スニーカー
DJ HONDA(42件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷から4日以内出荷足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(ソール)合成樹脂標準質量(g/片足)197(26.0cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
アルミ硬ロウ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥759税込¥8351パック(5本)当日出荷流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)
新富士バーナー(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。火炎形状集中炎~ソフト炎火炎温度(℃)1000~1600最高温度(℃)1600付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
静電防止エアーパック
クルーズ¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷から5日以内出荷袋状のエアーパックです。静電気障害の恐れのある実装基盤や埃の付着を嫌う光化学製品等の保管・輸送に最適です。特に小さな梱包物に適しています。ベロ付きですので、梱包後は簡単にテープ止めできます。用途精密機器や小物などの梱包材質ポリエチレン入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
初心者用アルミ硬ロウ
新富士バーナー(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。棒径(Φmm)1.6長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
カームフレックス (粘着付)
イノアック(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷から翌日出荷振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ
シチズン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。種類掛け・置き時計表示方式デジタル機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32色シルバー質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計〇
万能ハンダ
新富士バーナー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付線径(mm)2長さ(mm)300仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
センタリングバー
フジツール¥8,998税込¥9,8981本当日出荷汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。トラスコ品番239-8117材質鉄全長(mm)80質量(g)60シャンク径(Φmm)10測定子直径(Φmm)10繰返し精度±2μm適正回転数(min-1)450~600
測温抵抗体
林電工¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。規格JIS C 1604電流(mA)1温度係数0.003851抵抗値Pt100クラス許容差JISクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)279×407×24質量(kg)1.2色シルバー質量(g)1200種類掛け・置き時計本体寸法(mm)279×407×24表示方式デジタル使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)湿度計○電池寿命約3年カレンダー付き日付表示○電波時計〇温度計○六曜表示○12/24表示切替○
オートエアー ARZ-100-8
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色青使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)148×240×31色茶色(ブラウン)質量(g)390種類掛け・置き時計本体寸法(mm)148×240×31表示方式デジタル使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計〇温度計○六曜表示○12/24表示切替○
オートエアー ARZ-140-6
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色青使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
日めくりカレンダーデジタル時計
リズム(旧:リズム時計工業)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷日めくりカレンダーデジタル時計材質プラスチック枠寸法(mm)128×82×23色白質量(g)160種類掛置兼用(内蔵スタンド使用時)表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12時間表示・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)使用電池単4形アルカリ乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%名入れサイズ(mm)19×45(裏面 電池蓋 白)
シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック1段
ホームテイスト¥4,398税込¥4,8381台翌日出荷電子レンジ上のデッドスペースを簡単に有効活用できる伸縮キッチンラック!。キッチンカウンターの上や収納ラックの上に後付けで取付可能でキッチン周りがさらに広がる!。50cmから最大81cm幅まで自由に調整ができます!。シンプルなカラーでキッチン周りを綺麗に収納します!用途事務所や給湯室のレンジ台・食品収納として。寸法(cm)50~81×36.3×52素材構造材:スチール / フレーム表面加工:粉体塗装
10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638RZ-10材質ステンレス(SUS316)幅(mm)27全長(mm)42適合ワイヤ径(Φmm)10
12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA638RZ-12材質ステンレス(SUS316)幅(mm)33全長(mm)55適合ワイヤ径(Φmm)12
ラミジップレーヨン(半透明)
セイニチ(生産日本社)¥2,998~税込¥3,298~1パック(50枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷仕様スタンドタイプ適合食品衛生法適合基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
オートエアー ARZ-140-10
日動工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色赤使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5
目覚まし時計 大音量電子音
リズム(旧:リズム時計工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書色02 黒質量(g)180本体寸法(mm)65×175×40表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○
ラミジップレーヨン(半透明)
セイニチ(生産日本社)¥2,598~税込¥2,858~1パック(50枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷和紙調の風合いを活かした半透明レーヨン紙を使用。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用用途和菓子、飴、チョコレート。ふりかけ、ドライフルーツ。鰹節、珍味仕様スタンドタイプ適合食品衛生法適合寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
16mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,530税込¥1,6831個当日出荷エスコ品番EA638RZ-16材質ステンレス(SUS316)幅(mm)41全長(mm)63適合ワイヤ径(Φmm)16






![リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149552-131126-02.jpg)