カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(839)
  • 切削工具(445)
  • 農業機械(244)
  • 制御機器(241)
  • メカニカル部品(232)
  • バイク部品(168)
  • 作業工具(167)
  • 機構部品(164)
  • 配管・水廻り設備部材(150)
  • 油圧機器・油圧ホース(113)
  • 物流用品(112)
  • バイク純正部品(90)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 自動車純正部品(81)
  • 測定用品(63)
  • 建築金物(61)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 電気材料(43)
  • 自動車補修部品(39)
  • 家電(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 作業服(22)
  • 電動工具(21)
  • 自転車部品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • オフィス家具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 溶接用品(14)
  • カー用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 安全用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 照明(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • トラック純正部品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 医療(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 研磨材(5)
  • テープ(4)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「s t20」の検索結果

3,893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネックスピーカーシステム(ブラック) Panasonic(パナソニック)ネックスピーカーシステム(ブラック)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能
ブラック質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個消費電力(W)4.5電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)ケーブル長(m)【USBケーブル】3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10端子【USB】USB Type Aインピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)
S07鉄クローラー(L) ヤンマーS07鉄クローラー(L)ヤンマー
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途VIO20-2 ,VIO20-3 ,B2-5に適用される鉄クローラです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20-2 ,VIO20-3 ,B2-5
S08鉄クローラー(R) ヤンマーS08鉄クローラー(R)ヤンマー
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途VIO20-2 ,VIO20-3 ,B2-5に適用される鉄クローラです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20-2 ,VIO20-3 ,B2-5
リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入Eppendorf(エッペンドルフ)
309,800税込340,780
1ケース(4セット)
翌々日出荷
スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
ペンメータ STシリーズ オーハウスペンメータ STシリーズオーハウス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
オーハウスは、計測の技術を一世紀以上にわたって磨き上げ、計量製品のラインナップを提供してきました。オーハウスは同じアプローチを分析機器に取り入れ、耐久性、実用性、手頃な価格のペンメータを提供しています。Starterペンメータは、pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、塩分、総溶解固形物(TDS)および溶存酸素(DO)の測定を行うポータブルなソリューションです。Starterペンメータは、制約のない正確な測定だけを求めている場合に適した経済的オプションです。スリムでポータブルなデザインでシンプルな操作:Starterペンメータは、小型ペンメータに期待されることを提供します。簡単で、迅速で、わかりやすく、不要なものはなく、常に高精度な操作を提供します。繰り返し使用による摩耗や損傷に耐えるため、耐久性が高く作られています:Starterペンメータには、耐久性のあるプラスチック製のハウジング、センサを保護するための保護キャップ、バッテリー寿命を保護するためのオートオフ機能が搭載されており、過酷な環境での一貫した使用に耐えることができます。防水設計で、計測機器を作業環境で保護します:Starterペンメータには、うっかり落としてしまった際に水損傷を防ぐ、IP67の防水設計が採用されています。また、落下防止のためのリストストラップも装備されています。
電源アルカリボタン電池
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
精密電動ドライバー はくでん精密電動ドライバーはくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
フライス加工用コロミルMS20チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS20チップ(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
フライス加工用チップ コロミルMS20(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS20(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 2m マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 2mマツ六
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能
材質アルミ+半硬質樹脂寸法(mm)Φ32×2000ホワイト
ペン字練習帳 コクヨペン字練習帳コクヨ
450税込495
1冊(50枚)
翌々日出荷
書道家 大江静芳先生監修、大人のためのペン字練習帳へんとつくりの比率を意識して練習出来るよう、20mm×20mmのマス目を3分割するドットが入っています。縦横どちらでも使用可能。中紙はコクヨを代表するロングセラー商品「書翰箋」の原紙を採用。水性インクボールペンで書いても速乾性が高いので、ペン字の練習に最適。表紙巻き製本なので、表紙を折り返しても浮きが少なく、省スペース且つ一枚の用紙に書くように使えます。はぎ取って使う事もできるので、厚い下敷きでも使いやすいです。大人が使うのに適したシンプルで飽き
サイズB5枚数50枚(片面印刷)寸法(縦×横)(mm)182×257紙質上質紙(森林認証紙)方眼ドット罫
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】ライトショアジギング、ショアキャスティング、サーフ等 ライトショアジギング等に対応するハイスピードモデル。 ハンドル1回転105cmの巻取りの速さを生かし、スピーディーな釣りの展開が可能に。自重(g)標準:260ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:105糸巻量(lb-m)ナイロン:20-150
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】シーバス、ライトショアジギング、サーフ、SLJ、サクラマス等 シーバス、ライトショアジギングのド定番モデル。 ハンドル1回転99cmの巻取りの速さを生かし、スピーディーな釣りの展開が可能に。自重(g)標準:250ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:99糸巻量(lb-m)ナイロン:12-150
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】ショアジギング、ショアキャスティング等 ショアジギングや太糸を使用する釣りに対応したパワーモデル。ラインキャパはシリーズ最大のPE-3.0号300m・ナイロン8号150m。ハンドルノブは力の入れ易いパワーTシェイプタイプを装備。自重(g)標準:335ギア比5.7巻取長さ(cm)ハンドル1回転:101糸巻量(lb-m)ナイロン:30-150
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】アジング、メバリング、エリアトラウト、ネイティブトラウト等 淡水、海水問わず、ライトゲームカテゴリーにおいて使用出来る一台。 195gの軽さは、ライトルアーを使用した繊細な釣りにおいて大きなメリット。自重(g)標準:195糸巻量(lb-m)ナイロン:3-150
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 バーサタイル エギング、ベイエリアのシーバス、トラウトなど、様々な釣りに対応可能なユーティリティモデル。 ギア比や巻糸量で選べる2アイテム。LT3000D-Cはギア比5.3、ハンドル1回転80cm、ナイロン16lb(4号)150m巻でエサ釣りにも対応。LT3000-CXHはギア比6.2、ハンドル1回転93cmで巻取りの速さからルアーの回収速度が上がりテンポの速い釣りが可能に。巻きに安定感を求める釣りには、トルクフルな巻き上げの出来るノーマルギアモデルがオススメ。自重(g)標準:220ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:93糸巻量(lb-m)ナイロン:8-150
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 エリアトラウト、アジング、メバリング等 トラウト・アジング・メバルゲームなどのライトゲーム対応モデル 。 190gの軽さは、ライトルアーを使用した繊細な釣りにおいて大きなメリット。自重(g)標準:190ギア比5.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:64糸巻量(lb-m)ナイロン:2.5-100
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 エギング、バスフィッシング 、バーサタイル ソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。 PE0.6号200mでエギングにもおすすめ。自重(g)標準:225ギア比5.3巻取長さ(cm)ハンドル1回転:75糸巻量(lb-m)ナイロン:4-150
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 エギング、バスフィッシング 、バーサタイル ソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。ギア比や巻糸量、ハンドルで選べる2アイテム。LT2500Dはギア比5.3、ハンドル1回転75cm、ナイロン12lb(3号)150m巻でエサ釣りにも対応。LT2500S-XHはギア比6.2、ハンドル1回転87cmでルアーの回収速度が上がりテンポの速い釣りが可能。自重(g)標準:210ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:87糸巻量(lb-m)ナイロン:4-150
LoRa通信モジュール評価ボード(E220-900T22S搭載) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール評価ボード(E220-900T22S搭載)クレアリンクテクノロジー
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD初級)サンハヤト
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LoRa無線USBドングル(E220-900T22S) FLINTLoRa無線USBドングル(E220-900T22S)FLINT
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT 未滅菌 1ケース 100枚×20箱入 東レ・メディカル検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT 未滅菌 1ケース 100枚×20箱入東レ・メディカル
119,800税込131,780
1ケース(20箱×100枚)
5日以内出荷
環境に配慮した、ノーパウダータイプの天然ゴム製検査用手袋です。用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する未滅菌の使い捨て形式のゴム手袋です。製造販売元:東レ・メディカル株式会社販売元:東レ・メディカル株式会社
サイズS品名検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT(未滅菌)カラーコードアズワン品番68-5077-34医療機器承認・認証・届出番号天然ゴム製検査・検診用手袋医薬品医療機器等法一般医療機器
Drag Specialties MOUNT T/S 39/49MM | 20-0367ADS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT T/S 39/49MM | 20-0367ADSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties MOUNT T/S 39/49MM BLK | 20-0367GBDS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT T/S 39/49MM BLK | 20-0367GBDSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLAMP HOSE ASST 20PK | T03-6240K-20 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP HOSE ASST 20PK | T03-6240K-20DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
5,898税込6,488
1個
36日以内出荷
Drag Specialties REGULATOR FX/FLST 2000BLK | 74512-00BLK DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REGULATOR FX/FLST 2000BLK | 74512-00BLKDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties MOUNT FRT T-S CHR FLT | 20-0353 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT FRT T-S CHR FLT | 20-0353DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
液晶保護フィルム フジフイルム XT-30Ⅲ/X-S20/X-T30Ⅱ/X-S10用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム フジフイルム XT-30Ⅲ/X-S20/X-T30Ⅱ/X-S10用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
6日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)68,8×43.8
Φ81インテリジェント丸型デジタル圧力計 バルコムΦ81インテリジェント丸型デジタル圧力計バルコム
152,980税込168,278
1個
40日以内出荷
2設定出力+4~20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)マイコン搭載の多機能タイプAC電源はAC90~240Vゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備
用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm)出力点数2点(設定値は任意設定可能)保護等級IP65相当表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様によるサンプリング速度1~500回/秒 変更可能接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形)JPN
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.19MB) (0.19MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形)JPN
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
LS アームハンガーST 20本掛 オーエLS アームハンガーST 20本掛オーエ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
スライドフックでラクに掛けられる!洗濯物のズレ落ちストッパー付長めのバーでゆったり掛けられる
材質(本体)ポリプロピレンホワイトサイズ(mm)830×830×490
CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-DCGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数2寸法LE(mm)2.6寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数2寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ラチェット式ドライバーセット WORKPROラチェット式ドライバーセットWORKPRO
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV質量(g)407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33
...