カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,832)
  • 農業機械(1,920)
  • メカニカル部品(1,906)
  • 制御機器(1,806)
  • バイク部品(909)
  • 切削工具(867)
  • 科学研究・開発用品(794)
  • 配管・水廻り設備部材(747)
  • 物流用品(621)
  • 自動車純正部品(606)
  • 機構部品(572)
  • 油圧機器・油圧ホース(542)
  • 測定用品(532)
  • 作業工具(502)
  • FA担当者のオススメ新商品(465)
  • オフィス家具(456)
  • パソコン/周辺機器(348)
  • 空調・電設資材(325)
  • 建築金物(271)
  • バイク純正部品(248)
  • トラック純正部品(248)
  • 自動車補修部品(221)
  • 電気材料(184)
  • トラック用品・パーツ(181)
  • 建材・エクステリア(180)
  • 研磨材(178)
  • 作業服(167)
  • ねじ・ボルト・釘(166)
  • 事務用品(154)
  • 保管用品(150)
  • 厨房用品(146)
  • 清掃用品(139)
  • 安全標識(132)
  • 医療(122)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(116)
  • 卓上消耗品(115)
  • 船舶用品・漁業資材(101)
  • 電動工具(96)
  • 店舗什器・備品(93)
  • カー用品(83)
  • 塗装・養生・内装用品(76)
  • スプレー・オイル・グリス(74)
  • 照明(66)
  • 家電(66)
  • 学童・教育用品(62)
  • 縫製用品(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
  • 安全用品(49)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • テープ(38)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 溶接用品(35)
  • 自転車部品(35)
  • 空圧工具(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 梱包用品(30)
  • 防犯用品(29)
  • 防災用品(29)
  • 測定関連サービス(29)
  • 安全保護具(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 農具(28)
  • タイヤ・足回り(27)
  • 手袋(26)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • 住設機器(20)
  • 塗料(19)
  • 整備工具・収納(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 理美容(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 日用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 介護用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「s-15」の検索結果

22,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66mcotta
1,198税込1,318
1巻(1巻)
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
テープ幅(mm)15基材半硬質塩化ビニルテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1主な用途封缶用特性耐水・耐湿性
自動車用ヒューズ S 15A ノーブランド自動車用ヒューズ S 15Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
ミニタイプです。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成グラウンドSホース15×20 50mドラム巻三洋化成
25,980税込28,578
1個
当日出荷
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など長さ(m)50最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
ハイパック 蓋 S-15用 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 蓋 S-15用千羽鶴印(エンテック)
229税込252
1個
6日以内出荷
ハイパックS-15用蓋のみ
仕様●材質:EVA樹脂(耐熱温度/60℃、耐冷温度/-32℃)●外寸:129mm×99mm×H7mmアズワン品番65-5788-82
サンスペーサーS-15 サンコー(三甲)サンスペーサーS-15サンコー(三甲)
28税込31
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):40●外寸長辺(mm):80材質リサイクル低発泡PP再生ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)15
ハイパック 本体 S-15用 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 本体 S-15用千羽鶴印(エンテック)
319税込351
1個
7日以内出荷
ハイパックS-15用本体のみ
仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-24℃)●外寸:129mm×99mm×H59mm●内寸:105mm×76mm×H57mmアズワン品番65-5789-02
マルテーアルミガンスタッコ口金 S-15 大塚刷毛製造マルテーアルミガンスタッコ口金 S-15大塚刷毛製造
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
DIAMOND 丸穴Sポンチ15.0 DIAMONDDIAMOND 丸穴Sポンチ15.0DIAMOND
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3074材質質量(g)50
Oリング S-15/B-20B 日東工器Oリング S-15/B-20B日東工器
99税込109
1個
翌々日出荷
Oリング S-15/B-20C 日東工器Oリング S-15/B-20C日東工器
99税込109
1個
3日以内出荷
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
(MC089)PIPE,P/S 15 三菱ふそう(MC089)PIPE,P/S 15三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
カムシャフト (S-15D オートデコンプ) TAKEGAWA(武川)カムシャフト (S-15D オートデコンプ)TAKEGAWA(武川)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
UT-S15 UNION(ユニオン)UT-S15UNION(ユニオン)
859税込945
1個
3日以内出荷
寸法(mm)38×20×15材質/仕上ブラス ダルクロム
S-15L/S-25L用 替バッテリー ライテックス(ムサシ)S-15L/S-25L用 替バッテリーライテックス(ムサシ)
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(S-15L・S-25L)専用バッテリー
質量(g)60対応機種S-15L/S-25L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×50アズワン品番64-8965-74
ブラウンロックS(15-30mm) 苔むすびブラウンロックS(15-30mm)苔むすび
609税込670
1袋
6日以内出荷
テラリウム制作用の装飾石。15-30mmほどの小石が小袋に入っています。-他の素材との組み合わせ-下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:ブラウンロックM砂:汎用さび小粒・汎用さび大粒・オレンジ・クリア・クオーツ石・ベージュ
容量(mL)80
錆石S(15-20mm) 苔むすび錆石S(15-20mm)苔むすび
609税込670
1袋
6日以内出荷
テラリウム制作用の装飾石。15-20mm程度の石が小袋に入っています。ベージュや、青みがかったもの、灰色など様々な色の石です。自然の雰囲気に非常に合います。-他の素材との組み合わせ-下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:錆砂利・錆石M・褐色木化石砂:汎用化粧砂・ベージュ・クリア
内容量(g)80
ドリル 超硬S 15WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 15WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-15-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-15-60三木プーリ
7,351税込8,086
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-15-25 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-15-25三木プーリ
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
マグ用ストローセット S―15 Richell(リッチェル)マグ用ストローセット S―15Richell(リッチェル)
439税込483
1個
8日以内出荷
アスター おうちコップマグ用のストローセットです
幅(mm)33高さ(mm)49質量(g)10奥行(mm)42
サンペールS#15 本体 ハンドル4型付 サンコー(三甲)サンペールS#15 本体 ハンドル4型付サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質本体・フタPE ハンドルPPホワイト高さ(mm)(内寸)305容量(L)16.2短辺(mm)(外寸)305長辺(mm)(内寸)282、(外寸)307有効内寸(mm)長辺:253圧縮荷重(kN[kgf])4.90[500]外寸法・高さ(mm)312RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-15-40 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-15-40三木プーリ
6,269税込6,896
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-15-25 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-15-25三木プーリ
5,737税込6,311
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-15-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-15-60三木プーリ
8,453税込9,298
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
Oリング 1A S 15.0 BIGM(丸山製作所)Oリング 1A S 15.0BIGM(丸山製作所)
789税込868
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Oリング 1A S 15.0関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.8MB)図解NoMS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.15、MS753DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.77、MS753DR6S-Y エンジン フューエルタンク部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.31、MS653DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.88、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS613DNR-Y フューエルタンク部品_No.29、MS551DR6T-Y フューエルタンク部品_No.29、MS753DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.88、MS753DR6S-3Y エンジン ラベル、ツール部品_No.31、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29など
ムゲン 両面使用 G-1S 15T用 75mm 明大ムゲン 両面使用 G-1S 15T用 75mm明大
199,800税込219,780
1本
8日以内出荷
コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)表裏を気にしないで使える両面仕様保護パッドを標準装備
用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 片面使用 M-1S 15T用 75mm 明大ムゲン 片面使用 M-1S 15T用 75mm明大
179,800税込197,780
1本
8日以内出荷
コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付保護パッドを標準装備
用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ハーネス フロント (S15D) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S15D)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S15D) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S15D)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T30S15LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
ラベル タイヤ (S15C) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S15C)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (S15A) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S15A)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S15P) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S15P)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S15P) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S15P)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S15A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S15A)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
RECORD クランク ウルトラトルク 11s(15~18) Campagnolo(カンパニョーロ)RECORD クランク ウルトラトルク 11s(15~18)Campagnolo(カンパニョーロ)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E 圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15NOK
38税込42
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.15
CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19) Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)Campagnolo(カンパニョーロ)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
不燃Rコーナー15S15R フクビ化学不燃Rコーナー15S15Rフクビ化学
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
...