カテゴリ

  • 農業機械(1,902)
  • 制御機器(1,156)
  • バイク部品(850)
  • メカニカル部品(740)
  • 切削工具(708)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(622)
  • 配管・水廻り設備部材(467)
  • 油圧機器・油圧ホース(452)
  • 機構部品(450)
  • 作業工具(442)
  • FA担当者のオススメ新商品(410)
  • 測定用品(360)
  • 物流用品(299)
  • パソコン/周辺機器(284)
  • 空調・電設資材(262)
  • 自動車補修部品(202)
  • 建築金物(162)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • トラック用品・パーツ(160)
  • 研磨材(157)
  • ねじ・ボルト・釘(154)
  • 事務用品(139)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(129)
  • 電気材料(128)
  • 清掃用品(111)
  • 船舶用品・漁業資材(99)
  • 作業服(98)
  • 厨房用品(93)
  • 安全標識(84)
  • カー用品(82)
  • オフィス家具(72)
  • 塗装・養生・内装用品(69)
  • 卓上消耗品(63)
  • 照明(62)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 縫製用品(59)
  • 電動工具(58)
  • 家電(54)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 保管用品(42)
  • 学童・教育用品(42)
  • 安全用品(37)
  • テープ(35)
  • 自転車部品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 安全保護具(27)
  • 農具(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 溶接用品(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 防災用品(22)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 手袋(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 空圧工具(21)
  • 洗車・清掃(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 医療(17)
  • 梱包用品(16)
  • 塗料(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • バッテリー・電装(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 住設機器(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防犯用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 理美容(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 介護用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「s-15」の検索結果

12,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
348税込383特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
349税込384
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(70件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
シングル球S25/BAU15s  24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
GA-15Sセット品 TMEHジャパンGA-15Sセット品TMEHジャパン(17件のレビュー)
416税込458
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18全長(mm)35
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25全長(mm)48アンバー定格電力(W)21定格電圧(V)12適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
タイプアンバー口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合ウインカーランプ定格電力(W)25電球形状S25
シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球アンバー定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BAU15sガラス球形式S25適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)本体寸法(mm)48×Φ25
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ口金BAY15dガラス球形式S25クリア仕様24V25-10W全長(mm)48タイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24
N’s付箋紙75X15 80枚 シノコマN’s付箋紙75X15 80枚シノコマ
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境にやさしい天然系のり成分を使用した貼ってはがぜる付箋紙
仕様はがせるタイプ寸法(mm)15×75
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21電球形状S25
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
319税込351
1パック(1個)
当日出荷
用途二輪車ストップ/テールランプタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25クリア
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
7,998税込8,798
1個(10個)
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等電圧(V)1224消費電力(W)2口金BA15s消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08径(Φ)×全長(mm)19×35
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SPLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
シングル球S25/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ口金BA15sガラス球形式S25クリア全長(mm)48タイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24
L77HDE15S AMPHENOLL77HDE15SAMPHENOL
229税込252
1個
当日出荷
G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V15W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
469税込516
1セット(3個)
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)15オレンジ口金BA15S
フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
LEDバルブ 48V25W S25 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V25W S25 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
欠品中
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス球形式S25定格電圧(V)12クリアタイプダブル球口金BAY15d
ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 6VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
欠品中
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリアタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
IS-IAP15S用電極 IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用電極IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(10個)
当日出荷
...