カテゴリ

  • 物流用品(1,041)
  • 農業機械(393)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
  • 油圧機器・油圧ホース(280)
  • FA担当者のオススメ新商品(263)
  • メカニカル部品(220)
  • 清掃用品(59)
  • オフィス家具(56)
  • 制御機器(55)
  • 切削工具(43)
  • バイク部品(39)
  • 自動車補修部品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 機構部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 住設機器(19)
  • 事務用品(17)
  • 電気材料(14)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 農具(6)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「s-15c」の検索結果

2,868件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】小型ドリル(アングルタイプ)(瓜生製作)UD-60S-15C(修理) 修理

    【修理】小型ドリル(アングルタイプ)(瓜生製作)UD-60S-15C(修理)

    修理
    20,980税込23,078
    1台
    10日以内出荷
    種類小型ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ラベル タイヤ (S15C) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S15C)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ノック式ハンディS Pentel PEN ぺんてる(アストラム)

    ノック式ハンディS Pentel PEN

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    サッとすばやくマーキング。ノック式だから、キャップを失くすこともありません。片手ですぐに使うことができます。
    用途筆記材質軸・ノック:再生PP/クリップ:PC/ペン芯:アクリル繊維/内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維線幅(mm)0.9機構ノック式インク色材質(インキ)アルコール系油性染料入数1本グリーン購入法適合線の太さ丸芯・細字
  • サラサクリップ 0.4 ゼブラ

    サラサクリップ 0.4

    ゼブラ(23件のレビュー)
    76税込84
    1本
    当日出荷
    色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!
    材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
  • おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用USBケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1本(1本)
    当日出荷
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
  • パネルブラインドシール ワールドオートツール

    パネルブラインドシール

    ワールドオートツール(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1シート(50枚)
    当日出荷
    新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
    危険物の類別非危険物
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筆タッチサインペン ぺんてる(アストラム)

    筆タッチサインペン

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    色あざやか、筆タッチでスラスラ書ける。
    成分水性染料材質キャップ・軸:再生PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル・POM、中綿:アクリル繊維、先金:真鍮質量(g)10エコマーク認定認定機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)本体サイズ(mm)17×13×133グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033
  • GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワン

    GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ

    アズワン
    339税込373
    1袋(5枚)
    当日出荷
    容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
    材質PET寸法(mm)15×15
  • はしご兼用脚立 RS-c 長谷川工業

    はしご兼用脚立 RS-c

    長谷川工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
    材質アルミ最大使用質量(kg)100
  • グルースティック 透明 SUNDRY(角利産業)

    グルースティック 透明

    SUNDRY(角利産業)
    399税込439
    1セット(15本)
    当日出荷
    色々な素材を簡単接着。
    用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    「奥行45ミリ」この長さが新基準
    トラスコ品番396-2075質量(g)85寸法H(mm)30呼び寸法(mm)15寸法D(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筆タッチサインペン(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    筆タッチサインペン(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定インク水性染料グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • 筆タッチサインペン ぺんてる(アストラム)

    筆タッチサインペン

    ぺんてる(アストラム)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定インク色ブルーグリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033
  • ハードロック ベアリングナット ハードロック工業

    ハードロック ベアリングナット

    ハードロック工業(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
    用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
  • 筆タッチサインペン ぺんてる(アストラム)

    筆タッチサインペン

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    色あざやか/筆タッチでスラスラかける/強弱のつけやすいペン先
    寸法(mm)17×133質量(g)10タイプシングルエコマーク認定認定インク水性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 033
  • ノック式ハンディS Pentel PEN〈細字〉 ぺんてる(アストラム)

    ノック式ハンディS Pentel PEN〈細字〉

    ぺんてる(アストラム)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。
    インク色繰り返し・詰め替え対応
  • シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    988税込1,087
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筆タッチサインペン ぺんてる(アストラム)

    筆タッチサインペン

    ぺんてる(アストラム)
    699税込769
    1セット(6色)
    当日出荷
    色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
    用途筆記材質ケース:PP/キャップ・軸:再生PP/尾栓:PE/ペン先:ポリエステル・POM/中綿:アクリル繊維/先金:真鍮エコマーク認定認定機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 033
  • 筆touchサインペン ぺんてる(アストラム)

    筆touchサインペン

    ぺんてる(アストラム)
    119税込131
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
    エコマーク認定認定インク水性染料グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 033
  • 筆タッチサインペン 5色セット ぺんてる(アストラム)

    筆タッチサインペン 5色セット

    ぺんてる(アストラム)
    699税込769
    1個(5本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 033
  • シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496) NSK(ナカニシ)

    ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496)

    NSK(ナカニシ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161
  • 黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン

    黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)

    フジキン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
    形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
  • 内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク

    BEST(ベスト)[金物]
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)15材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 筆タッチサインペン ブルーブラック ぺんてる(アストラム)

    筆タッチサインペン ブルーブラック

    ぺんてる(アストラム)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。 強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
    寸法(mm)17×133質量(g)9タイプシングルエコマーク認定認定インク色ブルーブラックインク水性染料アズワン品番65-0341-92色数1グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 033
  • シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    Dsub15ピン変換コネクタ
    仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソニックカッター ハンドピース チタンタイプ(1493) NSK(ナカニシ)

    ソニックカッター ハンドピース チタンタイプ(1493)

    NSK(ナカニシ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8973
  • CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
    用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    用途作業照明等トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V消費電力(W)9全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55電球の種類LED
  • カラー筆ペン 筆タッチサインペン セットC 6色 ぺんてる(アストラム)

    カラー筆ペン 筆タッチサインペン セットC 6色

    ぺんてる(アストラム)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。
    ピンクパープル/ブルーバイオレット/グレーブルー/ペールブルー/ライトグリーン/ペールブラウンエコマーク認定認定線幅(mm)筆記:0.7~1.5機構キャップ式材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033
  • チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    チューブ保護アルミカラーチェーン

    水本機械製作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
...