カテゴリ
- 物流用品(1,034)
- 農業機械(393)
- 油圧機器・油圧ホース(279)
- FA担当者のオススメ新商品(262)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 清掃用品(58)
- メカニカル部品(46)
- 制御機器(40)
- バイク部品(39)
- 切削工具(35)
- 自動車補修部品(28)
- パソコン/周辺機器(26)
- 住設機器(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 事務用品(16)
- 機構部品(12)
- 測定用品(10)
- 電気材料(9)
- 農具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 卓上消耗品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(1,028)
- BIGM(丸山製作所)(390)
- 清水製作所[継手](277)
- ケルヒャー(58)
- ParkerTAIYO(51)
- コガネイ(28)
- INAX(LIXIL)(18)
- StarTech.com(18)
- プロトブレンボ(18)
- ノーブランド(16)
- ぺんてる(アストラム)(15)
- CKD(12)
- サイバーストーク(12)
- 渡辺電機工業(11)
- イスカル(8)
- omron(オムロン)(8)
- 第一計器(8)
- 日機(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-15c」の検索結果

ノック式ハンディS Pentel PEN
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷サッとすばやくマーキング。ノック式だから、キャップを失くすこともありません。片手ですぐに使うことができます。用途筆記材質軸・ノック:再生PP/クリップ:PC/ペン芯:アクリル繊維/内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維線幅(mm)0.9機構ノック式インク色青材質(インキ)アルコール系油性染料入数1本グリーン購入法適合線の太さ丸芯・細字
サラサクリップ 0.4
ゼブラ(23件のレビュー)¥76税込¥841本当日出荷色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
パイラッククリップ
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381袋(20個)当日出荷電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
パネルブラインドシール
ワールドオートツール(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381シート(50枚)当日出荷新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。危険物の類別非危険物
USB通信ケーブル
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)
工進(4件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤
シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
グルースティック 透明
SUNDRY(角利産業)¥399税込¥4391セット(15本)当日出荷色々な素材を簡単接着。用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
電動ドリル用コンパクトソケット
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷「奥行45ミリ」この長さが新基準トラスコ品番396-2075質量(g)85寸法H(mm)30呼び寸法(mm)15寸法D(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
筆タッチサインペン(パック入り)
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷エコマーク認定認定インク水性染料グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥988税込¥1,0871個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
筆touchサインペン
ぺんてる(アストラム)¥119税込¥1311本当日出荷から3日以内出荷色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。エコマーク認定認定インク水性染料グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 033
筆タッチサインペン
ぺんてる(アストラム)¥699税込¥7691セット(6色)当日出荷色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。用途筆記材質ケース:PP/キャップ・軸:再生PP/尾栓:PE/ペン先:ポリエステル・POM/中綿:アクリル繊維/先金:真鍮エコマーク認定認定機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 033
シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ
岩田製作所¥959税込¥1,0551個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496)
NSK(ナカニシ)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161![内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768236-160719-02.jpg)
内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク
BEST(ベスト)[金物]¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)15材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
筆タッチサインペン ブルーブラック
ぺんてる(アストラム)¥129税込¥1421本当日出荷色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。 強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。寸法(mm)17×133質量(g)9タイプシングルエコマーク認定認定インク色ブルーブラックインク水性染料アズワン品番65-0341-92色数1グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 033
黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)
フジキン¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥979税込¥1,0771個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷Dsub15ピン変換コネクタ仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
マグネット付LEDスポットライト
日機¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。用途作業照明等トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V消費電力(W)9全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55電球の種類LED
カラー筆ペン 筆タッチサインペン セットC 6色
ぺんてる(アストラム)¥689税込¥7581セット当日出荷ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。色ピンクパープル/ブルーバイオレット/グレーブルー/ペールブルー/ライトグリーン/ペールブラウンエコマーク認定認定線幅(mm)筆記:0.7~1.5機構キャップ式材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
吸着パッド・スポンジ付
アインツ¥749税込¥8241個当日出荷吸着面に凸凹の有るワークに有効です。耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青高さ(mm)19耐熱温度(℃)200
筆タッチサインペン
ぺんてる(アストラム)¥139税込¥1531個3日以内出荷筆タッチで書ける、しなやかで扱いやすい弾力のペン先 筆のような弾力のあるペン先を採用。サインペン感覚で気軽に書いても自然と描線にメリハリが加わり、筆タッチの味のある文字や線を描けます。 書いたら、すぐ!の速乾性 インクジェット用はがきなら、マットタイプでも写真光沢タイプでも、筆記後すばやく乾きます。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 033
精密バネ軸継手 LASシリーズ
酒井製作所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から27日以内出荷材質A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
...



























![内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768236-160719-02.jpg)