カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,867)
- 物流用品(1,763)
- メカニカル部品(1,746)
- 農業機械(1,423)
- 切削工具(1,258)
- 制御機器(1,194)
- バイク部品(760)
- 機構部品(604)
- 自動車純正部品(472)
- 作業工具(437)
- パソコン/周辺機器(426)
- オフィス家具(423)
- 空調・照明・電設資材(370)
- 配管・水廻り設備部材(341)
- トラック純正部品(311)
- 測定用品(273)
- ねじ・ボルト・釘(237)
- 科学研究・開発用品(205)
- 自動車補修部品(181)
- 作業服(173)
- バイク純正部品(161)
- 清掃用品(132)
- 油圧機器・油圧ホース(132)
- 電気材料(119)
- 安全標識(114)
- FA担当者のオススメ新商品(108)
- 医療(101)
- 建築金物(98)
- 建材・エクステリア(98)
- 研磨材(78)
- 卓上消耗品(65)
- 厨房用品(64)
- 自転車部品(62)
- 縫製用品(62)
- 家電(61)
- 学童・教育用品(61)
- 電動工具(61)
- 住設機器(59)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
- 店舗什器・備品(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 整備工具・収納(39)
- カー用品(38)
- 保管用品(35)
- 空圧工具(33)
- 溶接用品(32)
- 事務用品(32)
- 防犯用品(30)
- 梱包用品(26)
- スプレー・オイル・グリス(25)
- 塗料(25)
- 測量用品(土木/建設)(24)
- 農業・園芸資材(23)
- 安全用品(18)
- 安全保護具(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 防災用品(15)
- タイヤ・足回り(15)
- バッテリー・電装(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 洗車・清掃(13)
- 農具(12)
- 介護用品(11)
- 日用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 測定関連サービス(9)
- ヘルスケア(9)
- 鈑金・塗装(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- テープ(8)
- 手袋(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 食品・飲料(6)
- 救急・衛生(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 理美容(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 完成車(3)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(3,702)
- KITO(キトー)(1,446)
- BIGM(丸山製作所)(1,388)
- MAZDA(マツダ)(396)
- コガネイ(384)
- 三木プーリ(347)
- 日野自動車(297)
- イトーキ(248)
- New-Era(ニューエラー)(207)
- YAMAHA(ヤマハ)(150)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(141)
- 岩田製作所(138)
- メディアカバーマーケット(136)
- コノエ(126)
- TRUSCO(113)
- 京セラ(108)
- 大阪魂(107)
- テラモト(105)
- イマオコーポレーション(97)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「s-16」の検索結果

被覆アーク溶接棒S-16
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg×4箱)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
天蓋用ステー S-16 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)31寸法L1(mm)67寸法L2(mm)67仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])336[34.3]開き方上蓋伸長(mm)134ステー種類その他ステー
被覆アーク溶接棒S-16W
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980~税込¥28,578~1箱(20kg)6日以内出荷パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
被覆アーク溶接棒S-16V
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20kg)6日以内出荷低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
SS-16V-S-16T-R-TR
進和化学工業(SHINWA)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用材質帽体:ABS樹脂質量(g)375タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム色(帽体)TRホワイト
ハイペット S-16
リス¥68,980税込¥75,8781セット(54個)翌々日出荷家庭で気軽に浅漬けを楽しめるハイペット。ミニレシピ付き材質本体:PS、蓋・キャップ:AS、ストッパー:ABS、押し枠・バネ止め・押し板:PE、バネ:18-8ステンレス鋼色クリアブルー質量(g)430容量(L)1.6サイズ(mm)198×125×153
SS-16V-S-16T-P-R-TR
進和化学工業(SHINWA)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。衝撃吸収ライナー付。・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付色(帽体)TRホワイト
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-16C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)65山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)48寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S16
NOK¥26税込¥291個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0513-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.5内径許容差(mm)±0.15
DIAMOND 丸穴Sポンチ16.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3076材質鉄質量(g)50
浅型コンテナ S-16用 蓋
サンコー(三甲)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。適合S-16材質PP色クリーム外寸(mm)584×399×30嵌合商品油脂箱
手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg
鈴木油脂工業(SYK)¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。用途手に付着した油汚れの洗浄に。仕様化粧品:適合品トラスコ品番698-3151幅(mm)252色淡い緑色高さ(mm)405奥行(mm)254容量(kg)16PRTR法非該当
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
ParkerTAIYO¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から13日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
マニホールドUリング 44mm S 16-0241
エスアンドエスサイクル¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0241。44-48mm定圧キャブレター用Uリング
HHHT DYNAMIC D-5 S 16-14 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S16
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0513-N4太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)15.5内径許容差(mm)±0.24
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC
日本レヂボン¥6,398税込¥7,0381箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4732セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度46(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 S-16GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプS-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)35寸法L1(mm)373(0/-F)寸法A(mm)16.7寸法F(mm)75(スライド量)寸法D(Φmm)32寸法E(mm)128寸法l(mm)18寸法L2(mm)5×32寸法L3(mm)168寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)32.5スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(ガスコック用) モリトンCK-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0764容量(kg)16アズワン品番64-7143-32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-16×7.5×27 兼用16""×7.5
ツボ万¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-48
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
Thyristor,16TTS08S 16A 800V
VISHAY¥13,980税込¥15,3781セット(50個)7日以内出荷仕様位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
6輪車 介助型 SKR-8 ヘザーブルー(S-16) 40
ミキ¥229,800税込¥229,800非課税商品1台4日以内出荷新6輪「トレーリングアーム式サスペンション」搭載。狭い場所でもスムーズな小回りと安定した乗り心地。ティルト&リクライニング車いすのイメージを一新!サイズ40
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥89,980税込¥98,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9253容量(kg)16アズワン品番64-7143-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
...