鈴木油脂工業(SYK)
手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg
環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。
用途
手に付着した油汚れの洗浄に。
仕様
化粧品:適合品
トラスコ品番
698-3151
幅(mm)
252
色
淡い緑色
高さ(mm)
405
奥行(mm)
254
容量(kg)
16
PRTR法
非該当
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82673906
S-2965
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください