カテゴリ

  • 物流用品(1,659)
  • 農業機械(1,417)
  • 切削工具(1,149)
  • バイク部品(774)
  • 制御機器(772)
  • メカニカル部品(560)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(508)
  • 機構部品(445)
  • パソコン/周辺機器(385)
  • 作業工具(382)
  • 空調・照明・電設資材(308)
  • 配管・水廻り設備部材(262)
  • ねじ・ボルト・釘(224)
  • 自動車補修部品(173)
  • 測定用品(144)
  • 作業服(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(105)
  • 電気材料(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 安全標識(77)
  • 自転車部品(62)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 建材・エクステリア(59)
  • 建築金物(56)
  • 厨房用品(54)
  • 家電(53)
  • 研磨材(52)
  • 卓上消耗品(50)
  • 縫製用品(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 住設機器(41)
  • 医療(41)
  • 電動工具(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • カー用品(34)
  • 学童・教育用品(31)
  • 溶接用品(30)
  • オフィス家具(30)
  • 事務用品(29)
  • 整備工具・収納(26)
  • 塗料(22)
  • 空圧工具(22)
  • 梱包用品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 清掃用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 安全保護具(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 防犯用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 農具(12)
  • 日用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 手袋(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 食品・飲料(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • テープ(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「s-16」の検索結果

10,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒S-16 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg×4箱)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 天蓋用ステー S-16 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    天蓋用ステー S-16 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)31寸法L1(mm)67寸法L2(mm)67仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])336[34.3]開き方上蓋伸長(mm)134ステー種類その他ステー
  • 被覆アーク溶接棒S-16W 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16W

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    25,980税込28,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。
    JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
  • 被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
  • SS-16V-S-16T-R-TR 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-S-16T-R-TR

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用材質帽体:ABS樹脂質量(g)375タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム色(帽体)TRホワイト
  • SS-16V-S-16T-P-R-TR 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-S-16T-P-R-TR

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。衝撃吸収ライナー付。・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付色(帽体)TRホワイト
  • DIAMOND 丸穴Sポンチ16.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Sポンチ16.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3076材質質量(g)50
  • 手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg 鈴木油脂工業(SYK)

    手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg

    鈴木油脂工業(SYK)
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。
    用途手に付着した油汚れの洗浄に。仕様化粧品:適合品トラスコ品番698-3151幅(mm)252淡い緑色高さ(mm)405奥行(mm)254容量(kg)16PRTR法非該当
  • Oリング S-16/ADR-65 日東工器

    Oリング S-16/ADR-65

    日東工器
    55税込61
    1個
    4日以内出荷
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

    ParkerTAIYO
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • マニホールドUリング 44mm S 16-0241 エスアンドエスサイクル

    マニホールドUリング 44mm S 16-0241

    エスアンドエスサイクル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0241。44-48mm定圧キャブレター用Uリング
  • HHHT DYNAMIC D-5 S 16-14 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HHHT DYNAMIC D-5 S 16-14 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S16RCM16 SOURIAU

    S16RCM16

    SOURIAU
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC

    日本レヂボン
    6,398税込7,038
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4732セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度46(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(ガスコック用) モリトンCK-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ガスコック用) モリトンCK-S 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0764容量(kg)16アズワン品番64-7143-32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • Oリング(S16) INAX(LIXIL)

    Oリング(S16)

    INAX(LIXIL)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • Thyristor,16TTS08S 16A 800V VISHAY

    Thyristor,16TTS08S 16A 800V

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6輪車 介助型 SKR-8 ヘザーブルー(S-16) 40 ミキ

    6輪車 介助型 SKR-8 ヘザーブルー(S-16) 40

    ミキ
    229,800税込229,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    新6輪「トレーリングアーム式サスペンション」搭載。狭い場所でもスムーズな小回りと安定した乗り心地。ティルト&リクライニング車いすのイメージを一新!
    サイズ40
  • ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    89,980税込98,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9253容量(kg)16アズワン品番64-7143-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S16SCML1 SOURIAU

    S16SCML1

    SOURIAU
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S16SCM20 SOURIAU

    S16SCM20

    SOURIAU
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S16SCML11 SOURIAU

    S16SCML11

    SOURIAU
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • UT0S16JCSL SOURIAU

    UT0S16JCSL

    SOURIAU
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UT0S16JCS SOURIAU

    UT0S16JCS

    SOURIAU
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディロックMLG浅型用仕切セット MLGD-3316-S(16ブンカツ) 宮成製作所

    メディロックMLG浅型用仕切セット MLGD-3316-S(16ブンカツ)

    宮成製作所
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス五管丁番 206S16WTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 液晶保護フィルム ASUS Zenbook S 16 UM5606WA 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS Zenbook S 16 UM5606WA 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS Zenbook S 16 UM5606WA取付方式自己吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(2880×1800)反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    97税込107
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
...
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
"s-16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷