カテゴリ
- 農業機械(298)
- 制御機器(72)
- 切削工具(71)
- パソコン/周辺機器(43)
- メカニカル部品(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- バイク部品(31)
- 機構部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自動車補修部品(20)
- 住設機器(18)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 物流用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 清掃用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(294)
- ノーブランド(33)
- イスカル(25)
- INAX(LIXIL)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 富士電機(16)
- オンダ製作所(16)
- 釜屋電機(15)
- NEC(13)
- KITO(キトー)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- 岩田製作所(9)
- ラムマウント(9)
- omron(オムロン)(8)
- コガネイ(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- 大阪魂(8)
- BELKIN(ベルキン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-16c」の検索結果

パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
オートセンターポンチ超硬チップ
EISHIN¥2,598税込¥2,8581本当日出荷連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷から6日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
電動ドリル用コンパクトソケット
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ 20%軽量化(メーカー比)!軽くて疲れない 電池長持ち用途六角ボルトナットなど材質SCM435トルク(N・m)(保証)75
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
ジョイントブーツ S型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,388税込¥1,5271個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から82日以内出荷保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷Φ3.5mmからType-C端子へ変換するアダプタ。材質(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVC色ブラック質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmジャック
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
スモーキング YS-310
CONDOR(山崎産業)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷持ち運びに便利な軽量タイプ。用途ロビーや待合室に材質ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/ステンレスヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ136×110質量(kg)1.9色ブラック高さ(mm)600容量(L)(灰皿ボトル)0.7幅(Φmm)220
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
...