カテゴリ
- 物流用品(316)
- メカニカル部品(144)
- 農業機械(84)
- 制御機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 作業工具(10)
- 機構部品(8)
- 切削工具(8)
- バイク部品(7)
- 保管用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 自動車純正部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(314)
- コノエ(83)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- 三ツ星ベルト(22)
- ニッセイ(19)
- SMC(15)
- 三木プーリ(14)
- 岩田製作所(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- グリーンクロス(4)
- VMECA(4)
- ERECTA(エレクター)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(3)
- BLACHAWK(3)
- SICK(3)
- 双福鋼器(3)
- EARTH MAN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-18-30」の検索結果

ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-30
三木プーリ¥6,898税込¥7,5881個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-18-30
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥989税込¥1,0881パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
ダクト取付カナグS-18
カメダデンキ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
エキストラクター組合せ(角型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
養生シート(PPボード)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
エキストラクター組合せ(ラセン型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷から9日以内出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
リニヤゲージセンサ
小野測器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
ロスタサスペンションユニット DRモデル
三木プーリ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
TKGワイヤーシェルフセット
TKG¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)材質鉄クロームメッキ
TKGワイヤーシェルフ 棚のみ
TKG¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ (25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)材質鉄クロームメッキ
天井点検口枠スリム18
フクビ化学¥36,980税込¥40,6781箱(15台)3日以内出荷極力見えてくる枠の見つけ面積を小さくしたスリムタイプ。 木下地だけでなく軽量鉄骨下地にも対応可能です。 天井厚みは最大25mmまで対応可能です。色オフホワイト
ロスタサスペンションユニット DOモデル
三木プーリ¥9,534税込¥10,4871個翌々日出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
近接センサ APS-GKシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
トルクレンチLC180N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
460ソリッド型 シェルフプレートキット
キャンブロ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。シェルフプレートはポリプロピレン製です。食器洗浄機で洗えます。シェルフキットトラバースが2本と、トラバースの長さを満たすのに必要なシェルフプレーが付いています。ソリッド型はフラットな棚板です。奥行(mm)460耐冷温度(℃)-38
460ベンチ型 シェルフプレートキット
キャンブロ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。シェルフプレートはポリプロピレン製です。食器洗浄機で洗えます。シェルフキットトラバースが2本と、トラバースの長さを満たすのに必要なシェルフプレーが付いています。ベンチ型は穴が開いている棚板です。奥行(mm)460耐冷温度(℃)-38
【リビルト】 オルタネーター(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ
ファロス1ケース(10箱×240本)4日以内出荷から8日以内出荷美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』。丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します。弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい。シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入をスムーズに。4本1包装タイプで鍼管1本付き。カラー鍼管で番手も分かりやすい材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニルタイプディスポ鍼滅菌EOG滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
スタンダードエレクタ用 柱
ERECTA(エレクター)¥5,698税込¥6,2681枚7日以内出荷から14日以内出荷材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロスタサスペンションユニット DKモデル
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
充電式チェンソー
京セラインダストリアルツールズ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷●クラス最軽量&ハイパワーで長時間の作業でも疲れにくいワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です用途枝打ち、丸太・木材の切断タイプ家庭用チェーンスピード(m/s)[m/分]10有効切断長さ(mm)290
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥36,980~税込¥40,678~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードエレクター 奥行310mm
ERECTA(エレクター)¥31,980~税込¥35,178~1セット3日以内出荷すべてがワイヤー構造。繊細でエレガント、強靭。 その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない想像を超えた強靭さが秘めらています。奥行(mm)313材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(支柱)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式材質(ポール)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)ポール径(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)127棚板内寸・奥行(mm)300
エクセルソーレ45小根太付温水マット
三菱ケミカルインフラテック¥82,980税込¥91,2781枚5日以内出荷から7日以内出荷低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性最高使用圧力(MPa)0.25耐熱温度(℃)80
シャインテープNo.25
セキスイ¥76,980税込¥84,6781箱(120巻)8日以内出荷高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
SARASAメディカルニードル
ファロス1箱(240本)9日以内出荷美容外科の現場から生まれた「やさしい鍼」。丸い鍼尖が内出血などのリスクを低くし、弾力性の高い鍼体は刺入時の痛みを軽減させます。更に、シリコン塗布により、穿皮・刺入がとてもスムーズです。番手別カラー鍼菅なので、一目で番手識別が可能。滅菌済。区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00086000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
スタンダードエレクターシェルフ4段
ERECTA(エレクター)¥38,980~税込¥42,878~1台7日以内出荷抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 スプリング構造の柱と棚板による勘合方式を採用。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
減速機 G3シリーズ(G3FS-18)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
...