カテゴリ
制御機器
(20)
バッテリー・電装
(4)
電気材料
(1)
トラック用品・パーツ
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
(3)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(15)
ミヤマ電器
(3)
Panasonic(パナソニック)
(2)
ELPA
(1)
JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1)
YEC
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(18)
商品レビュー
以上
(19)
以上
(19)
以上
(20)
以上
(20)
価格
1,500円以下
(22)
1,500-10,000円
(8)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"s-1b nkk"
「s-1b nkk」の検索結果
関連キーワード
s-1a nkk
トグルスイッチ
s-1aw
26
件中 1~26件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(24件のレビュー)
¥
799~
税込
¥
879~
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
バリエーション一覧へ(16)
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(149件のレビュー)
¥
419~
税込
¥
461~
1個
当日出荷
から
61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
バリエーション一覧へ(71)
15Aハイスナップスイッチ
Panasonic(パナソニック)
(72件のレビュー)
¥
1,198
税込
¥
1,318
特価
1個
当日出荷
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
バリエーション一覧へ(41)
トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器
(38件のレビュー)
¥
329~
税込
¥
362~
1個
当日出荷
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
バリエーション一覧へ(31)
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(36件のレビュー)
¥
259
税込
¥
285
1個
当日出荷
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途
工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
適合本体
S、Pシリーズ
保護構造
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
トグルスイッチ
バリエーション一覧へ(5)
トグルスイッチ用ON-OFF文字板
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(29件のレビュー)
¥
95~
税込
¥
105~
1個
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合
M6ブッシング用
材質
アルミニウム
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
トグルスイッチ
YEC
(20件のレビュー)
¥
899~
税込
¥
989~
1個
当日出荷
取付け方法
ネジ止め(Φ12)
バリエーション一覧へ(22)
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(16件のレビュー)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
1個
当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状
はんだ
使用温度範囲(℃)
-10~70
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
バリエーション一覧へ(8)
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器
(15件のレビュー)
¥
339~
税込
¥
373~
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量
6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(15)
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)
(12件のレビュー)
¥
719~
税込
¥
791~
1個
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途
サウンドパーツ
仕様
1系統
タイプ
ON-OFF自動戻り
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)
幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
バリエーション一覧へ(4)
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
ミヤマ電器
(26件のレビュー)
¥
229~
税込
¥
252~
1個
当日出荷
定格電圧(V)
AC:125
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
5.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
電流容量(A)
AC:3
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
レバー色
(仕上)ニッケルメッキ
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
バット状レバー
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(3)
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(18件のレビュー)
¥
1,998~
税込
¥
2,198~
1個
当日出荷
小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状
ねじ
使用温度範囲(℃)
-10~70
取付穴径(Φmm)
12.5
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
バリエーション一覧へ(7)
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水
(32件のレビュー)
¥
1,898~
税込
¥
2,088~
1個
当日出荷
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途
野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に
取付穴径(Φmm)
12.2
コード
VSF1.25(150mm・外径3.1mm)
種類
トグルスイッチ
使用温度範囲
-25℃~70℃
定格電圧(V)
DC12/DC24
定格電流(A)
15(DC12V)/10(DC24V)
取付板厚(mm)
3.5mmまで
防水性
IP67
販売区分
業務用
バリエーション一覧へ(5)
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)
(45件のレビュー)
¥
299~
税込
¥
329~
1個
ほか
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
バリエーション一覧へ(4)
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(3件のレビュー)
¥
359~
税込
¥
395~
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(358)
防水キャップ トグルスイッチ用
(95件のレビュー)
¥
199
税込
¥
219
1個
当日出荷
汎用性の高い商品です。
用途
YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
サイズ
M12×1.0
販売区分
業務用
バスケットへ
SB61B
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2)
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
¥
559
税込
¥
615
1個
当日出荷
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
接点仕様
銀
操作部形状
別売:丸8/丸10
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
バリエーション一覧へ(10)
銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用
(41件のレビュー)
¥
89
税込
¥
98
1個
当日出荷
ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途
YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
適合
12Φ用
販売区分
業務用
バスケットへ
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
10日以内出荷
から
11日以内出荷
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
シリーズ
S
パネル取付孔(Φmm)
12.5
パネル取付方式
ねじ取付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(20)
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(11件のレビュー)
¥
99
税込
¥
109
1個
当日出荷
適合本体
S、Wシリーズ
穴径(Φmm)
12
保護構造
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
トグルスイッチ
バリエーション一覧へ(2)
スナップスイッチ
ELPA
(4件のレビュー)
¥
379~
税込
¥
417~
1個
当日出荷
定格:125V 3A 2P 1回路用ON/OFFスイッチ
用途
主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。
端子形状
はんだ端子
バリエーション一覧へ(2)
防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(27件のレビュー)
¥
229
税込
¥
252
1個
当日出荷
パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
用途
工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。
適合
M6超小形トグル
トラスコ品番
788-5130
適合機種
基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形
適合本体
D2、Mシリーズ
寸法(mm)
ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6
高さ(mm)
14.3
穴径(Φmm)
6
保護構造
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
トグルスイッチ
バスケットへ
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
接点仕様
銀
操作部形状
小ツマミ
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
接点仕様
銀
操作部形状
小ツマミ
機能動作
ON-ON-ON
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
操作部形状
別売:丸8/丸10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
関連キーワード
s-1a nkk
トグルスイッチ
s-1aw
s-1a
スイッチ
で検索
関連カテゴリ
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
AV取付用品
トラック電装
コンセント/スイッチ/プレート
電子部品(オンボード)
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら