カテゴリ
- 測定用品(268)
- 気象計器その他関連用品(4)
- 制御機器(214)
- ディスクリートその他関連用品(26)
- 農業機械(1,752)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(670)
- 自動車補修部品(593)
- バイク部品(226)
- 安全靴・作業靴(114)
- メカニカル部品(54)
- オフィス家具(42)
- 科学研究・開発用品(42)
- 家電(42)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 切削工具(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 安全保護具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- カー用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- バッテリー・電装(8)
- 自転車部品(8)
- 作業工具(8)
- 空圧工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(6)
- 物流用品(6)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 研磨材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業服(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(4)
- BIGM(丸山製作所)(1,747)
- NAKANO(549)
- コガネイ(547)
- 長野計器(102)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(70)
- CKD(60)
- シモン(54)
- イマダ(48)
- コクヨ(41)
- IDEC(和泉電気)(38)
- omron(オムロン)(38)
- ミドリ安全(32)
- 富士電機(30)
- ドンケル(23)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- セキスイ(21)
- PISCO(ピスコ)(19)
- SONY(ソニー)(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-1f」の検索結果

漏水センサー S-1F 25m
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
パックンバッグ
HEIKO¥1,198税込¥1,3181パック(50枚)当日出荷動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。材質晒50g/m2+内側全面ラミネート幅(mm)120寸法(mm)120×65×175高さ(mm)175マチ(mm)65
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
マークバンド
ニックス¥1,298税込¥1,4281袋(300個)3日以内出荷から65日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し可能型)
谷沢製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付色ブラック質量(g)600タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
PTエルボ 90°タイプ
千代田通商(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ハンドシャープナーDS-1
ツボ万¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷用途超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに粒度#400適合材超硬刃物などRoHS指令(10物質対応)対応
LKロッカー(配送・組立サービス付き)
コクヨ(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。色ナチュラルグレー鍵シリンダー錠
ルミナ自動スプレーガン DS-1F5型 Φ2.0 (平吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。用途ダイカスト剥離剤用に。トラスコ品番138-4506口径(Φ)2口径エアー液ホース取付:G1/8
PTチーズSUS304
千代田通商¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ルミナ自動スプレーガン DS-1F3型 Φ1.3 (平吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。用途ダイカスト剥離剤用に。トラスコ品番138-4492口径(Φ)1.3口径エアー液ホース取付:G1/8
エスロン HTクリーン継手 ソケット 150
セキスイ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷トラスコ品番850-6211材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(kg)3アズワン品番64-5053-08
角底袋ファンシーバッグ
HEIKO(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(50枚)当日出荷表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。 内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。 自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。材質再生紙(晒+未晒艶加工)50g再生材使用率(%)100再生材使用使用
平成コインアルバム スペア台紙
テージー¥699税込¥7691枚翌々日出荷平成31年の普通コインとラグビーワールドカップ2019日本大会記念までの記念コインが収納できます仕様普通コイン用(平成31年)、平成記念コイン用(ラグビーワールドカップ2019日本大会記念まで)サイズB5タテ寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×198×3
HPE ANW AP-ANT-340 Antenna
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン クリーン継手 ソケット 150×125
セキスイ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷トラスコ品番850-5870材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット質量(kg)2呼び径150×125
窓付き角底袋
HEIKO¥829税込¥9121パック(50枚)欠品中シンプルな窓付袋です。ハンコやシール等でのアレンジが映えます。窓越しに中身が見えます。内側は全面にラミネートされており、マチがしっかりしています。お菓子や小さめギフトにお勧めです。寸法(幅W×高さH)(mm)120×175窓寸法(幅×高さ)(mm)90×61マチ(mm)65
エスロン TS継手径違いソケット150×125
セキスイ¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷トラスコ品番850-6555材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手異径ソケット 150×125
セキスイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷トラスコ品番850-6290材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
担架 四つ折りコンパクトストレッチャー
ライト・サービス¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷コンパクト設計により、省スペースでの収納・設置ができます。 医療・介護・スポーツの現場で活躍します。 付属 3WAYバッグで非常災害時、すぐ持ち出せます。質量(kg)6耐荷重(kg)159以下総質量(kg)6.8
...











![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)