カテゴリ
- 物流用品(1,273)
- 自動車補修部品(392)
- 農業機械(250)
- 制御機器(118)
- ねじ・ボルト・釘(97)
- バイク部品(92)
- トラック用品・パーツ(78)
- メカニカル部品(72)
- パソコン/周辺機器(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 安全靴・作業靴(49)
- 切削工具(37)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 測定用品(27)
- 作業工具(24)
- 建築金物(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 家電(18)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 店舗什器・備品(14)
- オフィス家具(14)
- 機構部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- カー用品(13)
- 溶接用品(10)
- バッテリー・電装(9)
- 事務用品(9)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自転車部品(7)
- 日用品(6)
- マスク(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電気材料(5)
- 住設機器(5)
- 縫製用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,261)
- NAKANO(346)
- BIGM(丸山製作所)(238)
- 大阪魂(90)
- 雅(76)
- CKD(56)
- メディアカバーマーケット(36)
- シモン(35)
- omron(オムロン)(32)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(27)
- ニッセイ(23)
- THK(22)
- セキスイ(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- SWAGE-LINE(14)
- 長沢製作所(11)
- ホンダ(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 協育歯車(9)
- ブランドをもっと見る
「s-1h」の検索結果

高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)
十川ゴム¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。材質NBR使用温度範囲(℃)-20~+70口径(Φ)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用作動油一般作動油
”カップラ” スタンダード
RIKEN(理研機器)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
耐水黒板マーカー(細字)
不易糊工業(フエキ)¥279税込¥3071本当日出荷乾くと少量の水がかかってもにじみません。 小型の耐水黒板に適した極細タイプです。用途耐水黒板専用マーカートラスコ品番195-4866材質/仕上本体:アルコール系インク、芯:ナイロン色白質量(g)11アズワン品番64-8425-96
レジ袋
日本サニパック¥179税込¥1971セット(100枚)当日出荷フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめています。材質高密度ポリエチレン(HDPE)2018年トラスコ掲載ページ9 0537
消えないマーカー細字白 袋
不易糊工業(フエキ)¥149税込¥1641本当日出荷はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様細字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】1インク色白性質不透明油性線の太さ細字
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ
日東工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。仕様屋内用材質PC+PBT樹脂色ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
DV継手 排水用バルブソケット
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
マークバンド
ニックス¥1,298税込¥1,4281袋(300個)4日以内出荷から66日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
GM 表示錠
長沢製作所(31件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷種別表示錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
プロパンバーナー部品火口
新富士バーナー¥9,798税込¥10,7781個当日出荷プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
建築用シャープペンHB
BIGMAN(ビッグマン)¥339税込¥3731本当日出荷芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
表面電位センサ EF-S1
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷種類表面電位センサ使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800
サトーパーツ(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から15日以内出荷本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
ミナミサワ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
ワイヤレスポータブルスピーカー
SONY(ソニー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)本体質量(g)約520(充電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー/ツィータースピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound ConnectBluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリーサウンドシステムDSEE材質(ネット)ファブリック内蔵マイクElectret condenser/全指向性アンプタイプS-Master
表示ステッカー
ネグロス電工¥319~税込¥351~1枚当日出荷から5日以内出荷屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。図記号により、わかりやすくしています。色下地:白、印刷:黄・黒表面処理無電解ニッケルめっきULL
フジHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エスロン クリーン継手 バルブソケット 100
セキスイ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5946材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)765寸法R4呼び径(mm)100寸法D(mm)【塩ビ管】100、【バルブソケット】130呼び径(A)100最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 ソケット 100×75
セキスイ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷トラスコ品番850-5873材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)890呼び径100×75
...