カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(766)
  • 農業機械(469)
  • 制御機器(181)
  • メカニカル部品(58)
  • バイク部品(49)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 電気材料(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 事務用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 家電(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • 作業服(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2-3c」の検索結果

関連キーワード
1,926件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ケース ナチュラ フロック サンカ収納ケース ナチュラ フロックサンカ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
積み重ねて使えて便利です。 開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。 ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。 NFR-S23は4段まで、NFR-S30は3段まで積み重ね可能です。
用途キッチン、リビング、パントリー、子供部屋などの収納に。クリア耐荷重(kg)3、積み重ね時:3外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)336
ケレップコマ ミヤコケレップコマミヤコ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パッキン/EPDM
台紙付ケレップコマ ミヤコ台紙付ケレップコマミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質パッキン/EPDM寸法15外径(Φmm)15
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMCワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMKSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,985税込6,584
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツールGPドリル ショート5D ALTコーティングイワタツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框 Panasonic(パナソニック)玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框 Panasonic(パナソニック)VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
カバー(R) コラム (S2) MAZDA(マツダ)カバー(R) コラム (S2)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
カバー(L) コラム (S2) MAZDA(マツダ)カバー(L) コラム (S2)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
ドリル 超硬S TFDS イワタツールドリル 超硬S TFDSイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理TiCNコーティング
チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所チューブ保護アルミカラーチェーン水本機械製作所
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から30日以内出荷
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバーDIJET(ダイジェット工業)
95,980税込105,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
(74901)マット アッセンブリー,フロア ニッサン(74901)マット アッセンブリー,フロアニッサン
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
頑固一徹超硬アーバー DIJET(ダイジェット工業)頑固一徹超硬アーバーDIJET(ダイジェット工業)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
絶対値演算器 渡辺電機工業絶対値演算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底 WATSON96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底WATSON
19,980税込21,978
1箱(4袋×8枚)
8日以内出荷
-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42アズワン品番62-0891-23
ダンパ 2 2S3-2112C-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 2 2S3-2112C-00YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式シングル配線
(S3Y2)プロテクター'C',サイド MAZDA(マツダ)(S3Y2)プロテクター'C',サイドMAZDA(マツダ)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
メインスイツチイモビライザーキツト 2S3-W8250-C0 YAMAHA(ヤマハ)メインスイツチイモビライザーキツト 2S3-W8250-C0YAMAHA(ヤマハ)
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
139税込153
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)10幅(mm)4.6ピッチ2mm極数4シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
28税込31
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)6幅(mm)4.6ピッチ2mm極数2シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
209税込230
1箱(10個)
当日出荷
長さ(mm)18幅(mm)4.6ピッチ2mm極数8シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
六角ナット(2種)(S45C/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(S45C/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(130個)
翌々日出荷
ねじの呼びM14材質S45Cねじピッチ2寸法m(mm)11厚さ(mm)11規格2種寸法S(mm)22表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約25.4二面幅S(mm)22寸法dk(mm)約21ねじ山種類メートル並目
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
179税込197
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)14幅(mm)4.6ピッチ2mm極数6シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
169税込186
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)12幅(mm)4.6ピッチ2mm極数5シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)26幅(mm)4.6ピッチ2mm極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
六角ナット(2種)(S45C/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(S45C/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(90個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C規格2種表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
小形六角ナット 2種(S45C/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 2種(S45C/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
649税込714
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
109税込120
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)8幅(mm)4.6ピッチ(mm)1極数3シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(67件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
159税込175特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
関連キーワード
...
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20