カテゴリ
- 物流用品(1,044)
- 農業機械(310)
- 制御機器(92)
- 切削工具(91)
- メカニカル部品(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- パソコン/周辺機器(36)
- 機構部品(28)
- 自動車補修部品(27)
- 測定用品(23)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電気材料(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- バイク部品(12)
- 建築金物(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 事務用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 家電(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業服(4)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,042)
- BIGM(丸山製作所)(299)
- ParkerTAIYO(52)
- 扶桑精機(27)
- CKD(22)
- オンダ製作所(21)
- イスカル(20)
- omron(オムロン)(19)
- 大阪魂(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- フローバル(10)
- 岩田製作所(9)
- THK(9)
- 栃木屋(9)
- 音羽電機工業(9)
- ノーブランド(8)
- 日之出スッピル製造(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-20c」の検索結果

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)
工進(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から3日以内出荷消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤
パネルブラインドシール
ワールドオートツール(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381シート(50枚)当日出荷新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。危険物の類別非危険物
吸着パッド・ジャバラ
アインツ¥599税込¥6591個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAと BfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
パームカラーズ専用補充インキ
シヤチハタ¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷・お子様の成長記録をキレイに残せる手形・足形専用スタンプパッド「PALM COLORS」シリーズの専用補充インキです。・容量:20ml容量(mL)20シリーズパームカラーズRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
3カ-W S20C(H)フランジUナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)14寸法h(mm)10寸法c(mm)1.7寸法m(mm)8.8呼び径dM10ピッチP(mm)1.25寸法dc(Φmm)19
3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
鉄クローム マンテルチェーン
ニッサチェイン¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷から3日以内出荷リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)色クローム全長(m)30
シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントブーツ S型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
6カクナット M6 S20C
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6部品名称6カクナツト M6 S20C図解NoMKC304-20(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.5、MKC304-30(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.5
6カクナット M6 S20C
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6部品名称6カクナツト M6 S20C図解NoMSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.28、BSD-5001LT タンク部品_No.37、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.40、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39など
シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機 10畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×310騒音値(dB)【弱/中/強】22/36/49寿命【フィルター】2年
6カクナット M6 S20C
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6図解NoMG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、DL170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット M6 S20C_No.24、MG170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24
6カクナット M6 S20C
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M6図解NoMS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.53、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.5、MS313CAS-K フレーム部品_No.13、MS651DR6T-Y 付属品部品_No.3、MD3600K 本体部品_No.10、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.4、MD5020 羽根車部品_No.50、アルミキャリー 部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSA413-M 走行部組立部品_No.54、MD15羽根車部品6カクナットM6S20C_No.23、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット M6 S20C_No.7、MS413EA-M フレーム部品_No.48、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.48、MS310EA-M フレーム部品_No.24、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.47、MSV413R1T-K フレーム部品_No.21など
吸着パッド フリー
アインツ¥549税込¥6041個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
マイスコホスピタルシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。電源(V)AC100(50/60Hz)
...