カテゴリ
- 農業機械(203)
- 制御機器(80)
- 自動車補修部品(26)
- 物流用品(18)
- バイク部品(16)
- 安全標識(13)
- メカニカル部品(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- 測定用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- バッテリー・電装(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(202)
- IDEC(和泉電気)(23)
- KITO(キトー)(18)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- 渡辺電機工業(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- brembo(7)
- 椿本チエイン(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- KSフィルター(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 多治見無線電機(4)
- TRUSCO(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-21a」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷小形トグルスイッチ(Sシリーズ)シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から翌日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
タジマ ビット交換ソケット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。用途インパクトドライバー用ソケット
ヤンキークローム
HKT¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から3日以内出荷旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430
補助接点ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
安全帯用フック 二重外れ止め装置付
ツヨロン(藤井電工)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
9寸長手盆 荒筋溜
TKG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質ABS質量(kg)0.233高さ(mm)17短辺(mm)170長辺(mm)270耐熱温度(℃)70内形寸法(幅W×奥行D)(mm)260×160TKG品番9-2014-0901TKG品番(2017)6-1819-1001
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381パック(10枚)当日出荷インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120排気抵抗(Pa)50以下型式検定合格番号第TM746号(型式の名称:DD11-S2-5)指定防護係数10
フローマチックバルブ(定流量弁)
日本フローセル¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から15日以内出荷入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。流体液体最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS最高使用温度(℃)90
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
抵抗/直流変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷材質真鍮全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W
オーム電機¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
カラビナ
ツヨロン(藤井電工)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。用途工具袋などの吊り下げに。質量(g)70
LED表示付圧力センサ
PISCO(ピスコ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
KS21AG ケーススタンドグリップ
LEAD(リード工業)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー タブレットなどの大型モバイルにも対応する耐久性。前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。
絶対値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
プレミアムウッドSQシリーズ ワイドコンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5質量(g)19.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装![フラットファイル 021N A4S PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510128-241129-02.jpg)
フラットファイル 021N A4S
PLUS(プラス)[文具]¥899税込¥9891パック(10冊)当日出荷表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン種類フラットファイル規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230収納枚数(枚)180
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃






































![フラットファイル 021N A4S PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510128-241129-02.jpg)