カテゴリ

  • メカニカル部品(254)
  • 農業機械(105)
  • 自動車純正部品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 制御機器(33)
  • バイク部品(29)
  • 作業工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「s-21b」の検索結果

関連キーワード
775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラッシュシート 丸善織物トラッシュシート丸善織物(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)1フック吊手部:4点フックタイプ
ペン皿 小 オープン工業ペン皿 小オープン工業
299税込329
1枚
当日出荷
筆記具の整理整頓に便利です。
グリーン購入法適合トラスコ品番423-1864材質本体:再生ABS質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×240×15
簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器]簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」THANKO(サンコー)[電子機器]
7,698税込8,468
1個
当日出荷
聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか? しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう! 工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。 ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。 スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。 机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。 必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。 親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。 お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70質量(g)親機:約280、子機:約70周波数特性各10~15kHz音量調節各6段階インピーダンス(Ω)各8最大出力(W)実用:各2形式【マイク】ダイナミック入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB指向性親機:単一指向性、子機:全指向性使用範囲(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cmケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2消費電力(W)3セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
ヤンキークローム HKTヤンキークロームHKT
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430
防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進)防寒あったかベストWヒーターDAISHIN(大進)
9,890税込10,879
1セット
当日出荷から8日以内出荷
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれますカンタン操作 押すだけでOK!薄くて軽く着心地フィット!いつも清潔!手洗い可能
ブラック迷彩種別ベスト機能防寒素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5AUSBポート数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75ケーブル長(cm)約85稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)温度調節押しボタン式3段階表示方式LED3色(青・白・赤)充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
スクレーパーケース DBLTACTスクレーパーケースDBLTACT(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい スクレーパー用の収納ケース
材質1680デニール生地ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×40深さ(mm)140
釘袋 工具差し付 プロスター釘袋 工具差し付プロスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリエステル640D寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約285×265×160
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
マルチスパークルII ノーブランドマルチスパークルIIノーブランド(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。 ボトルは食洗機(低温モード)対応、熱湯消毒可能。 水(1L)だけでなくジュースやお酒やジュースも(650mL)もたった35秒でスパークリングできます。 ガスカートリッジの交換は、簡単スライド式。使用後はごみとして捨てられるのでお手軽・簡単(金属ごみとして廃棄してください)
セット内容1.0L ボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズルキャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック、取扱説明書、保証書兼引渡証材質(チャージユニット)ABS、ナイロン+グラスファイバー、ポリアセタール、(ノズル)ABS、ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム、ステンレス、真ちゅう、ポリアセタール、(ボトル)トライタンボトル、BPA、フリーボトル、(キャップ)ABS、シリコン、(ガスカートリッジ)スチール質量(g)436寸法(Φ×高さH)(mm)本体:86×385、チャージユニット:67×123、ガスカートリッジ:18×66ボトル容量(mL)1000耐熱温度(℃)(ボトル)100、(ボトル以外)50耐冷温度(℃)1使用期限使用開始から約3年(ボトル、チャージユニット)
SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
円錐プラグH 岩田製作所円錐プラグH岩田製作所
10,980税込12,078
1パック(1000個)
翌々日出荷
極小の穴へのマスキングに対応できます。
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
フローマチックバルブ(定流量弁) 日本フローセルフローマチックバルブ(定流量弁)日本フローセル
109,800税込120,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度±2.0%FS流体液体最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90
床付け戸当り木質床用取付スペーサー UNION(ユニオン)床付け戸当り木質床用取付スペーサーUNION(ユニオン)
679税込747
1個
3日以内出荷
戸当りのスペーサーです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質ブラス縦(mm)25横(mm)25
UT-S15 UNION(ユニオン)UT-S15UNION(ユニオン)
769税込846
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ25×10材質/仕上ブラス
5/8"(15.9mm) ホック(真鍮製/10組) エスコ5/8"(15.9mm) ホック(真鍮製/10組)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576LS-21B
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
HOMIA DOUBLE SWORD HOMIAHOMIA DOUBLE SWORDHOMIA
11,880税込13,068
1台
4日以内出荷
誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。 1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。 セルフケアを賢く、豊かに。 奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
セット内容本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2寸法(mm)約183 × 90 × 46(アタッチメント除く)RoHS指令(10物質対応)対応
スラッシュガード ブルー SGS21-BLU ゴールドメダルスラッシュガード ブルー SGS21-BLUゴールドメダル
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS21-BLU転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 22
スラッシュガード ブラック SGS21-BLK ゴールドメダルスラッシュガード ブラック SGS21-BLKゴールドメダル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS21-BLK転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:※(2025年3月1日)カラーペイント仕上げに変更されました。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 22
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Cord モカブラウン LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」Cord モカブラウンLEPLUS NEXT
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質ポリエステル+亜鉛合金モカブラウン質量(g)29.1
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
質量(g)89寸法(mm)70×120×9.2仕様ワイドコンセント
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ)ホームテイスト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
初心者でも始めやすい21インチウクレレ12点セット!チューナーやピック、コード表などが付いた12点セットなので、届いてすぐ始められます。
用途レクリエーション用、プレゼントなどに材質表面・ボディ・ネック:オクメ材、指板:ローズウッドブラウン容量1台質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×6.5×54
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
74,980税込82,478
1個
当日出荷から98日以内出荷
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
(71200)フロントシートASSY LH トヨタ(71200)フロントシートASSY LHトヨタ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から11日以内出荷
菜津味 菜皿 台和菜津味 菜皿台和
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
形状角皿材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機外形寸法(mm)209×209
(24127)RRドアー ハーネス ニッサン(24127)RRドアー ハーネスニッサン
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
(24126)RRドアー ハーネス ニッサン(24126)RRドアー ハーネスニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
歯研平歯車 協育歯車歯研平歯車協育歯車
4,700税込5,170
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
...