カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 農業機械(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「s-22-4-3c」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22NEC
889,800税込978,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
組端子台 ユーボン組端子台ユーボン
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
定格電圧(V)800定格電流(A)24
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格125A1関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.45MB) 展開図40(1.45MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMSA615R4C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.8、MSV413L(10) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ゲンソクブクミタテ部品_No.8、MLSL3304 走行装置部品_No.25、MSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.21、MSV615L(13) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.8、GKSL3302 ソウコウソウチ部品_No.22、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.8、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.26、MSV413L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.22、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.8など
6カクボルト M10X40X26 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X40X26BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M10X40X26関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)図解NoBSA-420JEW エンジン取付部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS551DR4 フレーム部品_No.43、MS651DR4-Y フレーム部品_No.43、MS653DR6T-K エンジン部品_No.15、MS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.22、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-420JSG G-4S エンジン取付部品_No.8、SSW-400C-2 作業用エンジン取付部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS650DR4 フレーム部品_No.46、MS651DR6T-Y エンジン部品_No.12、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M10X40X26_No.12、MRS90D-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン部品_No.12、BSA-400 エンジン取付部品_No.43、BSA-420JDASG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-410S エンジン取付部品_No.12など
ツメ BIGM(丸山製作所)ツメBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格ジーク関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.59MB) 展開図42(1.59MB) 展開図43(1.42MB) 展開図44(1.42MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.17MB)図解NoMSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA513R3-K-A スライダクミタテ部品_No.19、GKSL3301-K スライダクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSV313B-M スライダクミタテ部品_No.8、MS613DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.9、MSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS410R2-M 自動整列巻取装置部品_No.6、MSA615R4C(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.13など
6カクボルト M8X65X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X22BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
ヒラザガネ 6.5X20XT2 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 6.5X20XT2BIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6.5X20XT2関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.04MB)図解NoBSA-420JAWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.9、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.20、MRS90D-500SLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.12、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.25、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.22、SSA-V600C ステアリング部品_No.41、SSA-S551 ラジエータ部品_No.26、MSA415R4C(8.5) カバークミタテ部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.9、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.12、MSA615R4C(13) カバークミタテ部品_No.14、SSA-C610 フレーム部品_No.39、SSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.27、MS415R4CF(8.5) カバークミタテ部品_No.14、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.26など
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-200 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコートRYOCO(菱高精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE22 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE22SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
連数(2) 2連コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA4SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
連数(-) オプションなしコモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA22 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA22SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手連数(2) 2連取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷から108日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220種類ピストンポンプ取付方式フート取付形
S Series(SS5Y3-10S6ZE22) SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE22)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10S6V4) SMCS Series(SS5Y3-10S6V4)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S6V22) SMCS Series(SS5Y3-10S6V22)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10S6F22) SMCS Series(SS5Y3-10S6F22)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
SIユニット(F)PROFINET対応連数【I/Oユニット】(2)2連SIユニット出力極性(2)プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート取出位置【P・E】(B)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定
S Series(SS5V3-W10S1TAW22D) SMCS Series(SS5V3-W10S1TAW22D)SMC
83,980税込92,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000