カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(99)
- 制御機器(43)
- 自動車補修部品(42)
- バイク部品(34)
- パソコン/周辺機器(30)
- トラック用品・パーツ(26)
- 測定用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 電動工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- DELTA(デルタ)(11)
- DMM.make(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
- IDEC(和泉電気)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- PISCO(ピスコ)(5)
- PSテクノサービス(6)
- ケリー電気産業(6)
- ハタヤリミテッド(7)
- メディアカバーマーケット(8)
- レイ・アウト(9)
- 三菱電機(9)
- 岩崎電気(8)
- 東芝ライテック(5)
- 竹村商会(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-25 led」の検索結果

LED S-25電球タイプソケット式バルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180°
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角180°)電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7LED色アンバー極性無極性差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)7日以内出荷世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用幅(mm)25全長(mm)50
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
LEDバック球
IPF¥4,698税込¥5,1681個当日出荷驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。仕様車検対応タイプS25消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800
CREE S25 S AMB ピン角違い150°
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)5日以内出荷高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)電圧(V)DC12(対応)LED色アンバー差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球色電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G


LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDバルブ 48V S25
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881セット(2個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。タイプBAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52口金BAY15D防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36適正電圧(V)DC48
RG LED S25 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状S25平行ピン寸法(mm)直径20.4×45.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG LED S25 ウインカーバルブ
RG(レーシングギア)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)翌日出荷形状S25、150°ピン違い色アンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
EVOLVA LED BACKLAMP S25
DELTA(デルタ)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)4日以内出荷バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!全長(mm)50色ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
L・ビーム(電球型LED) L701
M&H(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
LEDバックランプS1000 S25 WH
カーメイト¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。質量(g)19電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプS25シングル(クリア)
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D
ケリー電気産業(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
360°LED タイプⅡ S25 シングル
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光タイプS25シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
360°LED タイプⅡ S25 ダブル
DELTA(デルタ)¥4,898税込¥5,3881セット(2個)4日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性極性有り電球の種類LED
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
ステルスLEDバルブ S25 S WH
DELTA(デルタ)¥4,698税込¥5,1681セット(2個)4日以内出荷LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。用途バック球・ストップ球種別シングル球全長(mm)50色ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他保証期間1年間極性無極性直径(mm)24.5
S25 BAY15D対応 LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角違い150°
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7LED色アンバー極性無極性差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25/10W全長(mm)51電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/1W
LEDウインカーバルブ
AXS(アークス)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵用途DC12V国産車専用本体アルミ削り出しボディステルス性アップ発光色アンバーLEDSMD型24灯明るさ(Lm)4000
LEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23W全長(mm)51電源(V)12口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
LEDバルブ 48V25W S25 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
LED フラッシュライト
マグライト¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。色黒保護等級IPX4電球の種類LED
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥7,998税込¥8,7981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途ウィンカーランプ種類S25ピン角違いシングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)150LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)80(2LED)動作温度範囲(℃)-40~+60


















![LED S25 白 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840227-190718-02.jpg)

![LED S25 オレンジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840236-190718-02.jpg)