カテゴリ
- 農業機械(791)
- 切削工具(133)
- 作業工具(99)
- 制御機器(86)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 安全保護具(63)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- 作業服(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 機構部品(47)
- メカニカル部品(44)
- 医療(41)
- トラック用品・パーツ(38)
- 自動車補修部品(35)
- パソコン/周辺機器(27)
- バイク部品(23)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 建材・エクステリア(21)
- 建築金物(20)
- 縫製用品(19)
- 塗料(17)
- 測定用品(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 安全標識(13)
- カー用品(11)
- 事務用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 清掃用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 自転車部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 物流用品(6)
- 厨房用品(6)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 電気材料(5)
- 日用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 救急・衛生(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(789)
- 進和化学工業(SHINWA)(55)
- コンサス(36)
- 雅(35)
- ADVANTEC(31)
- UNITE(30)
- 電成興業(29)
- KTC(25)
- 大阪魂(21)
- OSG(オーエスジー)(19)
- FPC(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日研工作所(15)
- CKD(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- 東洋技研(14)
- 鈴木油脂工業(SYK)(12)
- 四国化成(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-29」の検索結果

OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S29
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷規格S29部品名称Oリング S29図解NoMW3HP80B 部品_No.35、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.39、MW1SP05ES 部品_No.31、MKW728B ポンプ部品_No.33、MKW728H ポンプ部品_No.33、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.36
Oリング S29
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格S29部品名称Oリング S29図解NoSSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.37、SSA-Z600T 調圧弁部品_No.24、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.6、SSA-S611 調圧弁部品_No.24、SSA-S611VT 調圧弁部品_No.24、SSA-Z601VT 調圧弁2 REM1203部品_No.24、SSA-アルフア1005VT 調圧弁部品_No.24、SSA-Z601MAT 調圧弁2 REM1203部品_No.24、SSA-α1004MA 調圧弁部品_No.24、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.25、SSA-アルフア605MA 調圧弁部品_No.24、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.37、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.25、SSA-α604 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600V-1 調圧弁2 (REM1203)部品_No.24、SSA-Z600V 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600MA 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.24など
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×24C(29inch)
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
業務用 JCMコックシューズ
ジェーシーエム(72件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
ソリッドマーカー細字
サクラクレパス(10件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
JCMサボコックシューズ
ジェーシーエム(41件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷から5日以内出荷水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
分解できるキッチンバサミ(ステンレス)
TKG(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷マイクロセレーション(ギザ)付きですべりにくくカットもスムーズ。 下処理の色分け管理にも対応。全長(mm)200質量(g)108材質(柄部)PP樹脂・TPV樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥529税込¥5821袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(84件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥219税込¥2411袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
激落ちふきん お徳用
LEC(レック)(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどをピカピカにします。繊維が多角形の鋭いエッジ状になっており、汚れをこすり落とします。ミクロの繊維が落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。立体構造繊維だから吸水力・吸油力がバツグンです。※汚れが落ちにくい場合は、少量の洗剤を併用してください。※使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。用途テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリー・コンロ周り・電子レンジに。寸法(mm)280×280シリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応
IRL OPP袋シールなし
IRL(1件のレビュー)¥199税込¥2191袋(100枚)当日出荷から9日以内出荷透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。色透明
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
三協リール¥9,198税込¥10,1181本当日出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
金切鋏 倍力型 ロング
SK11(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281シート(98個)当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...








































![MS2キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682742-220713-02.jpg)