カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,363)
  • メカニカル部品(1,714)
  • 制御機器(712)
  • 農業機械(614)
  • バイク純正部品(428)
  • 切削工具(354)
  • 自動車純正部品(318)
  • 科学研究・開発用品(292)
  • バイク部品(283)
  • 油圧機器・油圧ホース(261)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(247)
  • 配管・水廻り設備部材(244)
  • 測定用品(212)
  • 建築金物(149)
  • 物流用品(148)
  • オフィス家具(129)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • 作業工具(103)
  • 空調・電設資材(102)
  • 機構部品(80)
  • 家電(75)
  • 自動車補修部品(69)
  • 溶接用品(67)
  • 電気材料(61)
  • 自転車部品(59)
  • 厨房用品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 卓上消耗品(46)
  • 学童・教育用品(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 縫製用品(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 安全用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 作業服(36)
  • 梱包用品(33)
  • カー用品(32)
  • 安全標識(31)
  • トラック純正部品(29)
  • 研磨材(28)
  • 事務用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 防災用品(27)
  • 電動工具(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 照明(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 保管用品(23)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 清掃用品(19)
  • 医療(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 農業・園芸資材(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 日用品(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 塗料(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 手袋(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 介護用品(11)
  • 農具(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • テープ(6)
  • 防犯用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 空圧工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • エンジン工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 食品・飲料(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)

「s-300」の検索結果

関連キーワード
10,352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートップ S-300 熱研化学工業ヒートップ S-300熱研化学工業
13,980税込15,378
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。特性耐熱タイプスタンダード耐熱温度(℃)300まで主な用途希釈剤ヒートップS シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内
溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業溶接棒ホルダS-300 カラー三立電器工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
S-300 プライマー 熱研化学工業S-300 プライマー熱研化学工業
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。特性耐熱タイプスタンダード耐熱温度(℃)300まで主な用途希釈剤ヒートップS シンナー乾燥塗膜20μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~10、(吹付け)5~20危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内塗付量(kg/m2)(刷毛)0.15、(吹付け)0.2
キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-300TAKIGEN(タキゲン)
3,888税込4,277
1個
4日以内出荷
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
QIケーブル1S-1S 300mm 共立電子産業QIケーブル1S-1S 300mm共立電子産業(2件のレビュー)
229税込252
1パック(3本)
当日出荷
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)ケーブル長(mm)300
スケルトン S-300 酸性浸漬用 ナトコスケルトン S-300 酸性浸漬用ナトコ
14,880税込16,368
1缶(20kg)
5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性で、はく離力が非常に強い。
用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品のはく離仕様●不揮発分(%):1.4●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.5使用方法浸漬タイプです。はく離するものを浸漬し、塗膜、接着剤等がはく離したら引き上げて出来るだけ早く水洗いして下さい。 酸性タイプの為タンクの材質はステンレス、ホーロー、 ポリプロピレン、ポリエチレン等を使用して下さい。 鉄製タンクは使用しないで下さい。淡黄色透明pH1~2液性酸性主な用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム) エスコ[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)エスコ
485税込534
1双
翌日出荷
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)0.38グリーン入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)7.8アズワン品番64-7840-57
[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム) エスコ[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)エスコ
465税込512
1双
翌日出荷
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)0.28グリーン入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)7.8アズワン品番64-7840-56
オリイス S-300S 内田洋行オリイス S-300S内田洋行
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775グリーン購入法適合
メカエコプレスS-300 日本メカケミカルメカエコプレスS-300日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
4日以内出荷
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン)容量(L)18引火点(℃)73外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.92摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)9.5危険物の性状非水溶性
ビスキャップS 300個入り ダンドリビスビスキャップS 300個入りダンドリビス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(300個)
3日以内出荷から5日以内出荷
コースレッドなど頭の大きいビス用
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
鉄錆・スケール除去剤 S-300 オーデック鉄錆・スケール除去剤 S-300オーデック
7,598税込8,358
1個(18L)
3日以内出荷
水素脆化とオーバーエッジングを抑制しながら、鉄錆や酸化被膜、スケールをしっかりと除去します。臭いとガスの発生を抑制し、作業環境面においても優れます。溶接焼けやよごれ染み、錆取りのコストと手間を削減し、作業時間を短縮します。全面均一性のある表面肌に仕上げますので、外観品質の向上に繋がります。
用途金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆、汚れの除去。鍍金やコーティングの下地処理など。容量(L)18危険物の類別非危険物
[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双) エスコ[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)エスコ
3,640税込4,004
1双(12双)
翌日出荷
エンボス加工で滑りにくい手袋です
材質混合(ニトリル+天然)ゴム厚さ(mm)0.28サイズS入数(双)12全長(cm)30手のひらまわり(cm)21アズワン品番64-7840-63
S-300 18L オーデックS-300 18Lオーデック
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆等を除去する普通物(医薬用劇物でない)の錆び、スケール除去剤です。塩酸(濃度10%)に、錆びやスケール除去を促進する酸に安定な界面活性剤と、水素脆化とオーバーピーリング防止用の抑制剤等が添加されています。煙霧や塩素ガスの発生を抑え、人体、設備、建物に対する環境衛生上優れた性能を発揮します。メッキ前処理の酸洗い、機械部品の錆び取り、温冷水系のスケール除去、空調機器のスケール除去、トイレの尿石除去、タイル汚れの洗浄などにご使用ください。
仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-47危険物の類別非危険物
S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ 三立電器工業S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ三立電器工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
ウイングポール(桧山) S 300 広島ウイングポール(桧山) S 300広島
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
長尺床材の圧着エアー抜きです。 ラバーグリップになっていますので、両手とも楽に作業できます。
支柱用クランプ DM-100S/-300S用 SIBATA(柴田科学)支柱用クランプ DM-100S/-300S用SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S/300S用の支柱クランプです。
HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスターHP200S/300用ハンドピースミスターマイスター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
FMホイルケース 厚手 ひまわり小(S)300枚 cottaFMホイルケース 厚手 ひまわり小(S)300枚cotta
2,298税込2,528
1包(1包)
4日以内出荷
材質アルミサイズS厚さ(μm)25寸法(Φ×mm)底60×H33
GJ100 HDPEエンボスグローブ 青 S(300枚入) フジリンクスGJ100 HDPEエンボスグローブ 青 S(300枚入)フジリンクス
769税込846
1個(300枚)
翌々日出荷
使いすて用
材質ポリエチレン全長(mm)280入数300枚
低温循環水槽 LTC-S300C アズワン低温循環水槽 LTC-S300Cアズワン
229,000税込251,900
1台
欠品中
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座 Nikon(ニコン)AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座Nikon(ニコン)
10,680税込11,748
1個
5日以内出荷
AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G (IF)
EDIFIERワイヤレススピーカーS300 プリンストンEDIFIERワイヤレススピーカーS300プリンストン
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)質量(kg)6.23電源100-240V 50/60Hz 0.75A定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)再生周波数帯域(Hz)48-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)ノイズレベル≦20db(A)BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
ダクトタイプ1S 300H/D65用 SUS(エスユーエス)ダクトタイプ1S 300H/D65用SUS(エスユーエス)
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業S300用ホルダー先端上下カバー三立電器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトタイプ1S 300H/H120~200用 SUS(エスユーエス)ダクトタイプ1S 300H/H120~200用SUS(エスユーエス)
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
循環アダプター JX-S300 ノーリツ循環アダプター JX-S300ノーリツ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法フレア関連資料(0.08MB)配管取出方向ストレートメーカー商品コード709092
NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェア noblechairsNitroConcepts S300Pro ゲーミングチェアnoblechairs
54,980税込60,478
1脚
9日以内出荷
高反発の極厚クッションが全身を包み込むファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデルのゲーミングチェア。往年のレーシングシートを思わせるフォルムで体全体を支えるハイバックチェア。背もたれの横幅が56cmと広めに作られており、大柄な体格の方や、ゆったりとした座り心地がお好きな方に最適です。張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適、ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはぐっと倒して活用。最大14°のロッキング機構により、座面と背もたれがシンクロして可動し、ゆりかごのようにリラックスできる。ロッキングストッパーによりロッキングのON/OFF調節、またアジャスターを回して硬さも調節可能。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン幅(mm)670寸法(mm)約1280-1400×670×556質量(kg)約24.5高さ(mm)1225~1320奥行(mm)556耐荷重(kg)135(耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません)キャスターあり肘掛あり組立方法ノックダウン組立式(お客様組立)座高(mm)425-520材質(座面)ファブリック素材ファブリック(布地)材質(背)ファブリックハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2BOURNS
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 3A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Nitro Concepts S300 ゲーミングチェア ファブリック ブラック noblechairsNitro Concepts S300 ゲーミングチェア ファブリック ブラックnoblechairs
39,980税込43,978
1脚
9日以内出荷
高反発の極厚クッションが全身を包み込む、ファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデル。 張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適。ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。 生地の厚みは一般的なゲーミングチェアと比べ非常に厚く、体の動きに合わせてヨレにくく、毛玉ができにくい、品質と耐久性に優れた業界最厚レベルの素材を使用。 座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。 座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。 ネックピローは頭部に挿すか、背もたれの穴にバンドを通して使用、ランバーサポートは背もたれに装着し、上下に調節して腰の位置に固定できます。カバーにも布地のファブリック素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン耐荷重(kg)約135(推奨)キャスターあり本体寸法(mm)約1280-1400×670×556肘掛あり保証期間1年間
デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要) Shiny(シャイニー)デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要)Shiny(シャイニー)(45件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付種別25連書体ゴシック体インク水性顔料インク印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
マーク(MGC-S300) BIGM(丸山製作所)マーク(MGC-S300)BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称マーク(MGC-S300)関連資料(0.98MB)図解NoMGC-S300 ハリマーク,付属品部品_No.1
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
ピカ素#SUS300S ケミカル山本ピカ素#SUS300Sケミカル山本(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(1L)ほか
当日出荷
原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取りピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用形状ペースト状対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
すべりま専用II リングスターすべりま専用IIリングスター(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
トリアツカイセツメイシヨ MGC-S300 BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨ MGC-S300BIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
部品名称トリアツカイセツメイシヨ MGC-S300関連資料(0.98MB)図解NoMGC-S300 ハリマーク,付属品部品_No.17
LEDポジションバルブ S300T カーメイトLEDポジションバルブ S300Tカーメイト
4,998税込5,498
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
1灯300ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。全方向照射モデルのため、どの灯具に装着してもマッチします。ハイルーメンモデルだからこそ放熱構造に拘り、長寿命を実現してます。
質量(g)5電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×32対応車検適合バルブタイプT10タイプ
折りたたみチェア S-350S・300S 内田洋行折りたたみチェア S-350S・300S内田洋行
9,998税込10,998
1脚
21日以内出荷
スタンダードな折りたたみチェア。張地はブラック・ブラウン・ブルーの3色展開
仕様連結、シリンダー方式適合【チェアポーター】1-313-9140/1-313-9030/1-313-9143/1-313-9142材質【背・座】ウレタンフォームクッション【脚部】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)クロムメッキ(350S)、スチール丸パイプ(Φ22.2mm)粉体塗装(グレイ色)(300S)質量(kg)4.8タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775 S430グリーン購入法適合色(脚部)メッキ色(張地)ブルースタッキング【種類】なしメモ台なし脚部構造折りたたみ
ウイングポール(桧山) S300用 ハンドル 広島ウイングポール(桧山) S300用 ハンドル広島
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
US300S 東リUS300S東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~40分外観灰白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間10~20分
...