カテゴリ

  • メカニカル部品(147)
  • 制御機器(126)
  • 切削工具(94)
  • 農業機械(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク部品(39)
  • 機構部品(39)
  • 物流用品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建築金物(20)
  • 測定用品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • オフィス家具(15)
  • 安全標識(15)
  • 医療(15)
  • 研磨材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 事務用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク純正部品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 手袋(6)
  • 安全用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-302」の検索結果

関連キーワード
995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCA.0S.302.CLLC44 LEMOPCA.0S.302.CLLC44LEMO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S-302VBH用吸引瓶ホルダー 昭和科学S-302VBH用吸引瓶ホルダー昭和科学
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
吸引瓶ホルダーのみ 材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177アズワン品番67-8735-34
S-302VBH用HEPAフィルターセット 昭和科学S-302VBH用HEPAフィルターセット昭和科学
22,599税込24,859
1セット
6日以内出荷
バイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効果を有するHEPAフィルターを装備しています。
仕様●セット内容:HEPAフィルター、PEジョイント、ビニルチューブ1m30cmアズワン品番67-8735-33
ノックスS-302 ノックスノックスS-302ノックス
58,980税込64,878
1缶(17L)ほか
9日以内出荷
鉱物油を全く使用しないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。 型枠によくなじみます。速やかに乾燥し、さらっとした乾燥被膜を形成します。 スラブ等では滑る事がなく、溶けた後は分離しません。 引火燃焼の危険は全くありません。希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください。(1~3ヶ月)
用途ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠希釈倍率10倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20危険物の類別非危険物
Lemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PCA.0S.302.CLLC44 LEMOLemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PCA.0S.302.CLLC44LEMO
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 2●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 10.0A●シリーズ: 0S●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Min: -55℃●S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付き. はんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム リヤー シート バック (S302) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート バック (S302)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
トグルスイッチS302-T BIGM(丸山製作所)トグルスイッチS302-TBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
備考2007年1月~規格ニツカイS302-T部品名称トグルスイツチS302-T関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.87MB)図解NoMS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5
B57863S0302F040 EPCOSB57863S0302F040EPCOS
429税込472
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B57861S0302F040 EPCOSB57861S0302F040EPCOS
319税込351
1個
7日以内出荷
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
マグネットシート マットタイプ モノタロウマグネットシート マットタイプモノタロウ(82件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
オーバーグラス VS-302F ミドリ安全オーバーグラス VS-302Fミドリ安全(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(37件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ノンアスベスト・ジョイントシート K.Pガスケットノンアスベスト・ジョイントシートK.Pガスケット(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)300×300
耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(10件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス異径ソケット アラムステンレス異径ソケットアラム(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質SUS304
雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付延長コード・タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
ステンレス工具箱 TRUSCOステンレス工具箱TRUSCO(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)シルバー耐荷重(kg)20
マグネットシート ホワイトボードタイプダブルサイズ ナカバヤシマグネットシート ホワイトボードタイプダブルサイズナカバヤシ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。 等方性マグネット。
寸法(mm)200×300×0.8材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネットタイプホワイトボード
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から4日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
シーラー補修セット
種別シーラー補修セット
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用衝突防止シール TRUSCOガラス用衝突防止シールTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(24枚)
当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ステンレス製試験管立 ケニスステンレス製試験管立ケニス
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスSUS304
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...