カテゴリ
- 切削工具(80)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター(33)
- サンドビック(15)
- 京セラ(13)
- ケナメタル(11)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- カナテクス(3)
- イスカル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- イトーキ(2)
- KTC(1)
- タンガロイ(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- KSフィルター(1)
- MOXA(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-308t」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
薄口コンビネーションレンチ
KTC(10件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
チップ XPMX
住友電工ハードメタル¥7,498税込¥8,2481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 7025
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。材種7025
55°菱形 ポジチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から4日以内出荷高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。用途高硬度材加工用。材種KBN010
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥46,980~税込¥51,678~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
80°菱形ポジチップ コロターン107 7115
サンドビック¥46,980~税込¥51,678~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
55°菱形ポジチップ コロターン107 7015
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
55°菱形ポジチップ コロターン107 7105
サンドビック¥46,980~税込¥51,678~1箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥46,980税込¥51,6781箱(5個)翌々日出荷CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
PLATINUM 輸入車オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。形状リプレース
チップ DCMW
京セラ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ PVDコーティング
京セラ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)3日以内出荷低抵抗で良好な切れ味_x000D_。ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現_x000D_。滑らかな加工壁面_x000D_。多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面_x000D_。充実のレパートリー_x000D_。次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ