カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,330)
  • メカニカル部品(1,014)
  • 農業機械(799)
  • 切削工具(576)
  • 制御機器(536)
  • ねじ・ボルト・釘(304)
  • 自動車純正部品(276)
  • 機構部品(237)
  • 測定用品(199)
  • 油圧機器・油圧ホース(171)
  • 科学研究・開発用品(165)
  • 空調・電設資材(154)
  • 作業工具(148)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • 物流用品(129)
  • 建築金物(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(125)
  • 自動車補修部品(120)
  • 作業服(97)
  • バイク部品(87)
  • 照明(79)
  • 電気材料(73)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 家電(65)
  • マスク(55)
  • 建材・エクステリア(51)
  • オフィス家具(46)
  • 清掃用品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • トラック純正部品(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 研磨材(42)
  • 医療(39)
  • バイク純正部品(37)
  • 事務用品(35)
  • カー用品(34)
  • 厨房用品(33)
  • トラック輸送・安全用品(33)
  • 空圧工具(33)
  • 梱包用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 電動工具(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 縫製用品(28)
  • 安全用品(27)
  • 保管用品(26)
  • 安全標識(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 溶接用品(19)
  • 防災用品(19)
  • 塗料(17)
  • 防犯用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 自転車部品(14)
  • テープ(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 介護用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 住設機器(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 理美容(9)
  • 安全保護具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 日用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)

「s-35」の検索結果

関連キーワード
8,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前蓋用ステー S-35 LAMP(スガツネ工業)前蓋用ステー S-35LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM)質量(g)44仕上クロムめっき主要材質鋼・ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)230ステー種類その他ステー
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-35 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-35三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)2.78タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])460寸法L(mm)140寸法D(Φmm)70寸法l(mm)39寸法d(Φmm)35(H7)スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)490
ハイパック 蓋 S-35用 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 蓋 S-35用千羽鶴印(エンテック)
759税込835
1個
6日以内出荷
ハイパックS-35用蓋のみ
仕様●材質:EVA樹脂(耐熱温度/60℃、耐冷温度/-40℃)●外寸:321mm×123mm×H7mmアズワン品番65-5788-90
建設機械用ゴムクローラー 21S-35-31211 コマツ建設機械用ゴムクローラー 21S-35-31211コマツ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ゴムクローラーです。
適合PC09-1
HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 本宏製作所HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付本宏製作所(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
用途土木建築、林業、一般工業関係に。付属品ワイヤロープトラスコ品番324-9603材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール幅(mm)720質量(kg)26高さ(mm)320奥行(mm)140最大能力3tレバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
Racing CAM SHAFT (S×35) TAKEGAWA(武川)Racing CAM SHAFT (S×35)TAKEGAWA(武川)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-35C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-35C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプS型寸法L(mm)140山数11寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)85寸法d(Φmm)72最高使用温度(℃)70
PWR263S-35-1000J BOURNSPWR263S-35-1000JBOURNS
779税込857
1個
7日以内出荷
X804チークパッドUWDGY S/35MM NOLANX804チークパッドUWDGY S/35MMNOLAN
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
NOLANヘルメット用補修品。チークパッド
適合X-804RS / Sサイズ用寸法(mm)35グレーサイズ極厚
NVC-S35L用 タンクフィルター 日動工業NVC-S35L用 タンクフィルター日動工業
469税込516
1個
当日出荷
適合NVC-S35L
NVC-S35L用 スポンジフィルター 日動工業NVC-S35L用 スポンジフィルター日動工業
769税込846
1個
欠品中
適合NVC-S35L
PWR263S-35-5R00F BOURNSPWR263S-35-5R00FBOURNS
799税込879
1個
7日以内出荷
PWR263S-35-4R00F BOURNSPWR263S-35-4R00FBOURNS
779税込857
1個
7日以内出荷
PWR263S-35-2R50F BOURNSPWR263S-35-2R50FBOURNS
829税込912
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR263S-35-10R0F BOURNSPWR263S-35-10R0FBOURNS
739税込813
1個
7日以内出荷
PWR263S-35-50R0F BOURNSPWR263S-35-50R0FBOURNS
699税込769
1個
7日以内出荷
カムシャフト (S-35D オートデコンプ) TAKEGAWA(武川)カムシャフト (S-35D オートデコンプ)TAKEGAWA(武川)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
NVC-S35L用床用ノズル 日動工業NVC-S35L用床用ノズル日動工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 三商球面摺合せ丸底フラスコ S-35三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません。
仕様ボールジョイント:S-35
NVC-S35L用ブラシノズル 日動工業NVC-S35L用ブラシノズル日動工業
419税込461
1個
当日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
減速機 F3シリーズ(F3S-35)両軸型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3S-35)両軸型ニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番35
ハーネス エンジン (S35L) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S35L)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S35S) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S35S)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
NVC-S35L用隙間用ノズル 日動工業NVC-S35L用隙間用ノズル日動工業
419税込461
1個
当日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用水用ノズル 日動工業NVC-S35L用水用ノズル日動工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
(S35S6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S35S6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-1000J BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-1000JBOURNS
729税込802
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 35 W 5 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 35 Wは、バックプレート温度が25 ℃の場合の最大定格電力です。 他のバックプレート温度のディレーティング曲線を参照してください。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、幅広い抵抗範囲を備えています。 このシリーズは、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 これらの抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションに使用できます。 その他の用途には、航空宇宙、車載、鉄道装置があります。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
トリム(R)ドアー (S35J) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (S35J)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (S35J) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (S35J)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
NVC-S35L用家具用ノズル 日動工業NVC-S35L用家具用ノズル日動工業
419税込461
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
クッション リヤー シート (S35J) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (S35J)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO S.35シリーズRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
前フタ用ステー S-35 BEAVER(ビーバー)前フタ用ステー S-35BEAVER(ビーバー)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)230アズワン品番64-3222-22
Bourns SMDレジスタ, 4Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-4R00F BOURNSBourns SMDレジスタ, 4Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-4R00FBOURNS
779税込857
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4
Bourns SMDレジスタ, 5Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-5R00F BOURNSBourns SMDレジスタ, 5Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-5R00FBOURNS
829税込912
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
...