カテゴリ

  • 農業機械(301)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(45)
  • 自動車純正部品(38)
  • 切削工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 建築金物(15)
  • バイク部品(14)
  • 塗料(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • マスク(12)
  • 安全標識(11)
  • 保管用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-36-2」の検索結果

791件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積水S型コンテナ青 セキスイ

    積水S型コンテナ青

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥42税込¥46
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ウカンムリクリップ サンスター文具

    ウカンムリクリップ

    サンスター文具(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    2箇所で真ん中を隠さず留めるので、書籍の内容が見やすい。背表紙を避けて留めるので、厚めの教科書や参考書も留められる。書籍の中央部分を挟まないので、ページの開き癖がつきにくい。軽い力でガバッと大きく開く。
    材質ABS寸法(mm)約W120×H76×D40質量(g)約49パッケージブリスター
  • カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業

    カラーコーン用コーンサイン ガルバ製

    ブラスト興業
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(2枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
    用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
  • ハイパー砥石#120 Φ3.0軸 SG砥粒 5本入り アルゴファイルジャパン

    ハイパー砥石#120 Φ3.0軸 SG砥粒 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5本)
    当日出荷
    ハイパー砥石(SG砥粒)は、超微結晶のセラミック体で構成されています。独自の破砕性があり、発熱が少なく、切れ味が持続することが特徴です。焼き入れ鋼、ハイス鋼等の硬い鋼材の研削に適しています。
    軸径(Φmm)3粒度120
  • 部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ

    部品(クランプスクリュ)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]
    ブラック
    ブラウン

    つづりひも(セル先)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥859税込¥945
    1パック(100本)
    当日出荷
    オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
    先端形状セル先
  • HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS-3シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • ウカンムリクリップぷち サンスター文具

    ウカンムリクリップぷち

    サンスター文具(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利なぷちサイズ!手帳やメモを留めるのにぴったり。小さいけれど、クリップとしての機能はしっかり。大小ふたつの山型ストッパーでしっかりホールド。挟む部分の長さを伸ばし、小さくても留めやすい。
    材質ABS寸法(mm)約W72×H47×D25質量(g)約10パッケージヘッダー付きスタンドブリスター繰り返し・詰め替え対応
  • ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー リューター(日本精密機械工作)

    ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(2本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
    用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • S-ステンレス戸車 ヨコヅナ

    S-ステンレス戸車

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
    車輪SUS303枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ

    向井工業(8件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌々日出荷
    圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
    溝切コーレター型
  • 直流電流センサ ユーアールディ

    直流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
  • 保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(15件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
    用途書類の保管色ナチュラルグレー設置形態下置き専用均等耐荷重(kg/段)40
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応全長×全高(mm)101×30
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • 汎用直流電流センサ 貫通型 ユーアールディ

    汎用直流電流センサ 貫通型

    ユーアールディ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
    耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
  • 36V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    当日出荷
    「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
  • ニュー平面遠州透 銀チジミ ツキエス

    ニュー平面遠州透 銀チジミ

    ツキエス
    ¥419税込¥461
    1個
    5日以内出荷
  • 寸松庵掛け ちりめん工房

    寸松庵掛け

    ちりめん工房
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • ラベル S-362 6枚 角 カミイソ産商 カミイソ産商

    ラベル S-362 6枚 角 カミイソ産商

    カミイソ産商
    ¥679税込¥747
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    ラベルは商品のアイキャッチで販売につなげます。
    サイズ(mm)20×20
  • ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい

    ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC)

    エム・あい
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス(SUS304)キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
  • はがき掛け ちりめん工房

    はがき掛け

    ちりめん工房
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 杉足場板 ノーブランド

    杉足場板

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    3日以内出荷
    土木用足場板です。
    規格グリーン ラフホルムアルデヒド等級規格無し
  • 埋込高シールドテレビターミナル2端子 Panasonic(パナソニック)

    埋込高シールドテレビターミナル2端子

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 アイリスオーヤマ

    介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型

    アイリスオーヤマ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    下着に近い感覚で、履き心地がいい超薄型パンツです。「超薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。メーカー従来品との比較で、厚さは約1/2で動いてもアウターに響きにくいです。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。2回吸収タイプで、ちょいモレが不安な方や長時間トイレに行けない時に便利です。5層構造でモレなく吸収します。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ウエスト部は伸びるので履きやすく、やさしくフィットします。尿とりパッドとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。
    適合吸収回数:(目安)2回分(※1回の排尿量150mlとして)
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.62 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.62

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,988税込¥2,187
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.62溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • MAS-MSコネクター ネオフレックス

    MAS-MSコネクター

    ネオフレックス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
...
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20