20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き専用 均等耐荷重(kg/段)40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 適合(棚)A-S36F1N ナチュラルグレー 質量(kg)45.7 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4サイズ対応保管庫 耐荷重(kg/段)40 棚段数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)856×317 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き600mmの深型タイプ。
用途書類の保管 種類両開き シリーズ保管庫深型 設置形態下置き専用 適合(棚)A-S3606F1N その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D530(mm)、錠・ラッチ付き(ベース取付不可) 質量(kg)60.8 ナチュラルグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)600 間口(mm)880 棚段数5 棚板耐荷重(kg)50 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×570×1640 材質(塗装)焼付塗装 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×600×1790 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L6(床固定) 均等耐荷重(kg/段)50 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理 適合(棚)A-S65DF1N 材質引き手/樹脂成型品(ABS) ナチュラルグレー 材質(本体)スチール 区分本体 タイプ両開きタイプ 種類両開き 奥行(mm)515 間口(mm)880 シリーズ保管庫深型 棚板耐荷重(kg)50 材質(棚板)スチール 材質(扉)スチール ベース取付不可 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50) 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450 材質(鏡板)引き出し:スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
1台
29,478 税込32,426
翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 タイプ下置き用 仕様錠付き 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類オープン 最大積載量(kg)50 設置形態下置き
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類両開き 仕様完成品 付属品シリンダ錠、棚板4枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番511-9189 質量(kg)45 ネオグレー 高さ(mm)1790 タイプ両開き 奥行(mm)380 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 棚段数5 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き専用 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790 均等耐荷重(kg/段)60
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に 仕様ラッチ機構無し 付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)616 奥行(mm)550 間口(mm)394 段数3段 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具 容量(L)集塵袋:約1.6/個 ホース長さ(m)1.3 仕様集塵袋取替警告機能付
1個
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類両開き 仕様完成品 付属品シリンダ錠、棚板4枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番507-0210 質量(kg)52.7 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 棚段数5 適合品番追加棚板:N-33W 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き専用 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790 均等耐荷重(kg/段)60
1台
58,980 税込64,878
20日以内出荷

1袋(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷


回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hz ホース長さ(m)1.8 集塵容量(L)約1.6/個 機能集塵袋取替警告機能付き 付属品壁掛用金具
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)