カテゴリ
- メカニカル部品(93)
- 農業機械(48)
- 自動車純正部品(42)
- 制御機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 機構部品(14)
- 空調・照明・電設資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 切削工具(7)
- バイク部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 電動工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 協育歯車(57)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- MAZDA(マツダ)(41)
- SMC(29)
- 三ツ星ベルト(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- SPG(7)
- 椿本チエイン(6)
- TRUSCO(4)
- サンクリエイト(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- カナレ電気(3)
- 日野自動車(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- エスコ(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-36b」の検索結果

透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥489税込¥5381セット3日以内出荷から9日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥6,698税込¥7,3681袋(5個)当日出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
アジャスタブルストラップ
BIHLERFLEX(ビラーフレックス)¥1,300税込¥1,4301本4日以内出荷アジャスタストラップは、ガレージにある長さがバラバラのバンジーの代わりとなる完璧なソリューション。6つの穴でその場で素早く調整でき、1本のバンジーで最大7種類の長さに対応。36インチの長さで、12インチ~72インチのバンジーまで安全に伸ばせる汎用性を持っている。ストラップは平らに成形されており、一般的な丸いコードやストラップと比較して、機材にしっかりとしたグリップを生み出す特徴を備えている。また、一体型ナイロン樹脂フックを採用し、約49N/mの力で最大2倍の長さに伸ばすことができる。用途トラック、トレーラー、ATV、UTV、ガレージ、納屋などに最適。質量(g)108穴数6箇所素材特殊配合ポリウレタン
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から12日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)
HY Electronic Corp¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷長さ(mm)4.7幅(mm)3.94構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,598~税込¥9,458~1袋(5個)3日以内出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
平歯車 S75S
協育歯車¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級