カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-36b」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ テラル

    業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ

    テラル
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    3日以内出荷
    ARVS : 排気形標準形・高耐食軽量タイプ。・外板はステンレス鋼に高品質ウレタン樹脂塗料で防錆処理をおこない、高い耐候性を実現しています。コンパクト。・全高を大幅に低減し、意匠性アップ。・円筒形状採用により強風による荷重低減に寄与。・取付け寸法は従来比と同一設計のため、取替え互換性有り。・取付け寸法特殊品も従来通り対応可能です。軽量。・天蓋にアルミ合金を使用するとともに、部材の最適設計を行い、従来品の鋼板製比較し、最大35%質量低減。(24インチシリーズ)。・建屋にかかる荷重を低減できます。高耐食。・従来品の亜鉛めっき鋼板+塗装仕様より耐食性を大幅に向上させ、天蓋には耐食性と強度の高い 5000番系アルミ合金を採用。・ダクトには、耐食性の高いステンレス鋼板を採用。
    仕様高耐食軽量周波数(Hz)60電源(V)三相200許容電流(A)11入力(W)2050始動電流(A)28風量(m3/h)440羽根寸法(cm)90公称出力(W)2200極数(P)6風方向排気標準形
  • NEW N-R S/O TI/BL GSX1300R 隼 08 BEET

    NEW N-R S/O TI/BL GSX1300R 隼 08

    BEET
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    10日以内出荷
    主な適合車種GSX1300Rハヤブサ(08)
  • ハーネス フロント (B36S) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B36S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (B36S) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (B36S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    翌々日出荷
  • ボス ステアリング ホイール (B36S) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (B36S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
  • モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタル

    モジュラードリル KSEM PLUS

    ケナメタル
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
  • 軽量屋上換気扇 ハネ径90cm テラル

    軽量屋上換気扇 ハネ径90cm

    テラル
    ¥769,800~税込¥846,780~
    1台
    30日以内出荷
    作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
  • シャフトエネルギーアブソーバー (B3) MAZDA(マツダ)

    シャフトエネルギーアブソーバー (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    翌々日出荷
  • ラジオ セット オート (B3) MAZDA(マツダ)

    ラジオ セット オート (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
  • オイルサービスステーション KTC

    オイルサービスステーション

    KTC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    翌々日出荷
    オイル交換作業全般が効率よく行えるサービスステーションです。普通車向けセットです。
    その他入組点数(点):65セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.エクステンションバー150mm:BE3-150●9.5sq.エクステンションバー270mm:BE3-270●9.5sq.ソケットアダプタ:BA34●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-08S, 10S, 12S●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.マグネットソケットホルダー:EHBF310●12.7sq.ソケット(六角):B4-27, 32, 36●12.7sq.ソケットホルダー:EHB405●ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ:HLD250-8●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417, 1921, 2224●樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ:D1P2-2, 3●樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ:D1M2-6, 8●ステンレススクレーパー:KZ1-22●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A2, AVSA-R64B2●カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063, 064, 067, 073, 074, 075D, 079, 080, 089, 092, A92, 099, 101●カップ型オイルフィルタレンチ輸入車用:AVSA-A74, 074C, A75, B76, C76, 086, 087●フィルタオイルキャッチャー:AVP-6376●オイルジョッキ:AE501×2個●AVSA用ポケット小:SKR-55S●VSA用ポケット中ワイド:SKR-55MW●クリップクランプツールアングルスタッビ小:AP209-7A●クリップクランプツールアングルスタッビ中:AP209-9A●フェンダーカバー:AYC-2A外寸(mm)W674×D424×H902本体質量(kg)35差込角(sq.)9.5/12.7
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
    寸法G(mm)14
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    3日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
  • 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス

    電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    6日以内出荷
    電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
    用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8マウントスクエアドライブ適合バッテリーNX-BP2-36V
  • パワージャッキ用ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。
  • 11-LEFS2 SMC

    11-LEFS2

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
  • 11-LEFS4 SMC

    11-LEFS4

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
  • 11-LEFS1 SMC

    11-LEFS1

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
  • 11-LEFS3 SMC

    11-LEFS3

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS32B

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS16B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS16B

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 11 Series(11-LEFS16) SMC

    11 Series(11-LEFS16)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25A

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 11 Series(11-LEFS40) SMC

    11 Series(11-LEFS40)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • 11 Series(11-LEFS25) SMC

    11 Series(11-LEFS25)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • 11 Series(11-LEFS32) SMC

    11 Series(11-LEFS32)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40B

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 精密ボーリング工具 ワルター

    精密ボーリング工具

    ワルター
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1本
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 32CH30mマルチケーブル カナレ電気

    32CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1本(30m)
    16日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1色黒タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 32CH10mマルチケーブル カナレ電気

    32CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1本(10m)
    16日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8色黒タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 32CH50mマルチケーブル カナレ電気

    32CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    ¥259,800税込¥285,780
    1本(50m)
    16日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21色黒タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • SS5V2-10 SMC

    SS5V2-10

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • クリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)

    クリーン排気ユニット

    忍足研究所(OSHITARI)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    46日以内出荷
    軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
    用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
  • ステンレス鋼製 リフトチャッキ Eシリーズ クラス300 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 リフトチャッキ Eシリーズ クラス300

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,リフト逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : JPI-7S-36、管接続 : JIS B2316 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A
  • ステンレス鋼製 グローブ Eシリーズ クラス300 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 グローブ Eシリーズ クラス300

    KITZ(キッツ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
  • ステンレス鋼製 ゲート Eシリーズ クラス300 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 ゲート Eシリーズ クラス300

    KITZ(キッツ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 仕切弁、B16.34 クラス 300規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS