業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ
ARVS : 排気形標準形・高耐食軽量タイプ
・外板はステンレス鋼に高品質ウレタン樹脂塗料で防錆処理をおこない、高い耐候性を実現しています。
コンパクト
・全高を大幅に低減し、意匠性アップ。
・円筒形状採用により強風による荷重低減に寄与。
・取付け寸法は従来比と同一設計のため、取替え互換性有り。
・取付け寸法特殊品も従来通り対応可能です。
軽量
・天蓋にアルミ合金を使用するとともに、部材の最適設計を行い、従来品の鋼板製比較し、最大35%質量低減。(24インチシリーズ)
・建屋にかかる荷重を低減できます。
高耐食
・従来品の亜鉛めっき鋼板+塗装仕様より耐食性を大幅に向上させ、天蓋には耐食性と強度の高い 5000番系アルミ合金を採用。
・ダクトには、耐食性の高いステンレス鋼板を採用。
- 仕様
- 高耐食軽量
- 周波数(Hz)
- 60
- 電源(V)
- 三相200
- 許容電流(A)
- 11
- 入力(W)
- 2050
- 始動電流(A)
- 28
- 風量(m3/h)
- 440
- 羽根寸法(cm)
- 90
- 公称出力(W)
- 2200
- 極数(P)
- 6
- 風方向
- 排気標準形
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
























