「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テープ文字色赤
テープ地色白
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数18
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
仕様単色全面照光
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
アジャスタストラップは、ガレージにある長さがバラバラのバンジーの代わりとなる完璧なソリューション。6つの穴でその場で素早く調整でき、1本のバンジーで最大7種類の長さに対応。36インチの長さで、12インチ~72インチのバンジーまで安全に伸ばせる汎用性を持っている。ストラップは平らに成形されており、一般的な丸いコードやストラップと比較して、機材にしっかりとしたグリップを生み出す特徴を備えている。また、一体型ナイロン樹脂フックを採用し、約49N/mの力で最大2倍の長さに伸ばすことができる。
用途トラック、トレーラー、ATV、UTV、ガレージ、納屋などに最適。
質量(g)108
穴数6箇所
素材特殊配合ポリウレタン
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
シリーズLDMS-C
材質(ねじ部)SUS303
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数比2
ねじれ方向R
モジュール3
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC4~20mA
仕様製品群:SMS QIKMATE シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:36 ピッチ間隔- 適合製品:TRIM TRIO リムーバブル スナップ-ロック ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:15.7mm 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-2 材質:ポリアミド 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウトサイズ:47.2×26.7 mm パネルの厚さ最大:2.3mm パネル厚さ最小:0.8mm
アズワン品番65-1393-40
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
モジュール1.5
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数18
シリーズLDCMS-C
材質(ねじ部)SUM22L
モジュール2.5
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●極数 : 36●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 128mm●幅 : 63.3mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キー●コンタクトキャビティ間の識別キャビティ●そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
材質背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装
タイプ脚端部:フェルト付
有効内寸(mm)25(杖置き部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×650×770
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
材質背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装
タイプ脚端部:フェルト付
有効内寸(mm)25(杖置き部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×535×710
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥1,690
税込¥1,859
8日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0451-36S
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ