カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,152)
  • メカニカル部品(2,401)
  • 制御機器(1,393)
  • 切削工具(1,010)
  • 自動車純正部品(855)
  • 配管・水廻り設備部材(851)
  • 農業機械(822)
  • 科学研究・開発用品(572)
  • スプレー・オイル・グリス(499)
  • バイク純正部品(484)
  • 機構部品(466)
  • 空調・電設資材(447)
  • 測定用品(397)
  • オフィス家具(371)
  • トラック純正部品(352)
  • 油圧機器・油圧ホース(319)
  • 作業工具(295)
  • パソコン/周辺機器(255)
  • 建築金物(235)
  • ねじ・ボルト・釘(203)
  • 自動車用オイル・ケミカル(186)
  • FA担当者のオススメ新商品(181)
  • 物流用品(175)
  • 研磨材(161)
  • 電気材料(157)
  • 自動車補修部品(124)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(120)
  • 家電(112)
  • 作業服(107)
  • 照明(105)
  • バイク部品(101)
  • 医療(82)
  • 学童・教育用品(82)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 電動工具(76)
  • 保管用品(68)
  • 空圧工具(67)
  • 介護用品(63)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 清掃用品(59)
  • 厨房用品(58)
  • 防犯用品(56)
  • 縫製用品(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • 事務用品(51)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 塗装・養生・内装用品(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 安全用品(46)
  • 自転車部品(44)
  • 卓上消耗品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 溶接用品(38)
  • 防災用品(35)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 梱包用品(34)
  • 日用品(31)
  • 整備工具・収納(30)
  • カー用品(30)
  • 塗料(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(29)
  • 測定関連サービス(27)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 住設機器(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 安全標識(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 食品・飲料(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 手袋(10)
  • テープ(9)
  • 安全保護具(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 理美容(4)
  • 農具(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「s-40」の検索結果

22,661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目地切 S-40×6V ツボ万目地切 S-40×6Vツボ万
9,998税込10,998
1個
当日出荷
とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用寸法(mm)40×6V×M10ネジ仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-40 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-40三好キカイ(旧:三好パイジョン)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)4.17タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])410寸法L(mm)160寸法D(Φmm)80寸法l(mm)44寸法d(Φmm)40(H7)スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)834
白 PT370 S/40 チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/40 チーズ淡路マテリア
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
ヒシ S-40コンテナ蓋 青 三菱ケミカルヒシ S-40コンテナ蓋 青三菱ケミカル
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
トラスコ品番106-0492材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75外寸法・幅(mm)574外寸法・高さ(mm)28外寸法・奥行(mm)429
PT370 S/40 チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 チーズ 黒淡路マテリア
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
コロコロハイグレードSC強接着S(40) ニトムズコロコロハイグレードSC強接着S(40)ニトムズ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。テープ交換楽々仕様です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
用途カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃に巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4615材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ9 0327繰り返し・詰め替え対応
白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 45° ショートエルボ淡路マテリア
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 90° ロングエルボ淡路マテリア
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 90° ショートエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 90° ショートエルボ淡路マテリア
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
PT370 S/40 90° ショートエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 90° ショートエルボ 黒淡路マテリア
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 90° ロングエルボ 黒淡路マテリア
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 45° ロングエルボ淡路マテリア
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 180° ロングエルボ 黒淡路マテリア
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 45° ショートエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 45° ショートエルボ 黒淡路マテリア
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 淡路マテリア白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー淡路マテリア
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 PT370 S/40 コンセントリックレジューサー淡路マテリア
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 45° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 45° ロングエルボ 黒淡路マテリア
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 異径チーズ 黒淡路マテリア
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-40C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-40C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプS型寸法L(mm)160山数11寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)95寸法d(Φmm)82最高使用温度(℃)70
ミッドパッククレート S-40 イエロー アズワンミッドパッククレート S-40 イエローアズワン
3,495税込3,845
1個
5日以内出荷
200mLのブリックパックを40本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):396×324×138●有効内寸(mm):350×289×115●内容量(L):12.9●圧縮荷重:19.7kN(2010kgf)アズワン品番67-7239-03
PG370 S/40 チーズ 淡路マテリアPG370 S/40 チーズ淡路マテリア
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
ワコーズ エンジンオイル PRO-S40 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ エンジンオイル PRO-S40 プロステージSWAKO'S(ワコーズ)(55件のレビュー)
2,400税込2,640
1缶(1L)ほか
当日出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
PG370 S/40 90° ショートエルボ 淡路マテリアPG370 S/40 90° ショートエルボ淡路マテリア
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
マイホルダーA4S 40ポケット テージーマイホルダーA4S 40ポケットテージー
479税込527
1冊
3日以内出荷から5日以内出荷
サイズA4グリーン購入法適合
パイプマシンZシリーズ S40AZ レッキス工業パイプマシンZシリーズ S40AZレッキス工業
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56トラスコ品番298-1670質量(kg)32.5ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
PG370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリアPG370 S/40 90° ロングエルボ淡路マテリア
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリアPG370 S/40 45° ショートエルボ淡路マテリア
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリアPG370 S/40 45° ロングエルボ淡路マテリア
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
X903 チークパッド STD S/40 DAYTONA(デイトナ)X903 チークパッド STD S/40DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
NOLAN補修部品
PG370 S/40 180° ショートエルボ 淡路マテリアPG370 S/40 180° ショートエルボ淡路マテリア
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/40 180° ロングエルボ 淡路マテリアPG370 S/40 180° ロングエルボ淡路マテリア
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/40 コンセントリックレジューサー 淡路マテリアPG370 S/40 コンセントリックレジューサー淡路マテリア
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/40 エキセントリックレジューサー 淡路マテリアPG370 S/40 エキセントリックレジューサー淡路マテリア
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形アイリスオーヤマ
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235消費電力(W)13.8定格電圧(V)100 - 242口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7ランプ40形色温度5000K寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S40 S40cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S40 S40cm付扶桑精機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-9967セット内容4軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ4軸用質量(kg)2管種軟質銅管
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S40 S40cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S40 S40cm付扶桑精機
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7760セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)800管種軟質銅管
...
gv-400特集