カテゴリ

  • 物流用品(55)
  • 切削工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-428」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    399税込439
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    259税込285
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • スタンダードソケット28mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット28mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1509材質クロームバナジューム鋼質量(g)186差込角(mm)12.7二面幅(mm)28
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ストレートコレット MSTコーポレーション

    ストレートコレット

    MSTコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • シールワッシャー 12343RGA003 SPI

    シールワッシャー 12343RGA003

    SPI
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番12343-RGA-003適合メーカーHONDA
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠あり・口糊なし イムラ

    長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠あり・口糊なし

    イムラ
    6,398税込7,038
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト ミズ 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 個別スイッチ付 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 個別スイッチ付 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、外付けHDDなどの消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる1mです。裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
    付属品専用ACアダプターブラック質量(g)93ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • 角3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    5,998税込6,598
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形3号品番カラークラフト ミズ 角3本体寸法(mm)216×277坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角A4封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角A4封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    6,998税込7,698
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角A4品番カラークラフト ミズ 角本体寸法(mm)228×312坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる1mです。裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    ブラック質量(g)約93.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • 長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠あり・口糊あり イムラ

    長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠あり・口糊あり

    イムラ
    7,498税込8,248
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト ミズ 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    2,849税込3,134
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • 長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    6,398税込7,038
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト ミズ 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角8封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角8封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,598税込8,358
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形8号品番カラークラフト ミズ 角8本体寸法(mm)119×197坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • エンドミル 超硬S 多刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 HES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    4,705税込5,176
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-428 テクロック

    IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-428

    テクロック
    2,898税込3,188
    1台
    7日以内出荷
  • プロフィッツメディカルスポーツゲイターL プロフィッツ

    プロフィッツメディカルスポーツゲイターL

    プロフィッツ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    疲労につながる筋肉の無駄なブレを抑制
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角印ステッカー ドリームプロダクト

    角印ステッカー

    ドリームプロダクト
    499税込549
    1個(2枚)
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
  • エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4

    DIJET(ダイジェット工業)
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数4
  • エクスターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • SUS410 ヘンシン(サラ ドリルツキ 大阪魂

    SUS410 ヘンシン(サラ ドリルツキ

    大阪魂
    5,983税込6,581
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシン サラ ドリルツキ 大阪魂

    シルバー ヘンシン サラ ドリルツキ

    大阪魂
    4,705税込5,176
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • エンドミル 超硬S 多刃 SES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 SES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    419,800税込461,780
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • エンドミル 超硬S 多刃 OCES4 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 多刃 OCES4

    DIJET(ダイジェット工業)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数4
  • 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具]

    壁掛けホワイトボード PWK2

    PLUS(プラス)[文具]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    <商品特長>。1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用。2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用。3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能。4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ。5.幅1800サイズを新規ラインナップ。6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能
    付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS板面フレーム:ホワイト本体寸法(mm)奥行61材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • エクスターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

    車輪(フェノール車輪) 428S-PH

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応