カテゴリ
- 農業機械(409)
- ねじ・ボルト・釘(341)
- 作業服(145)
- 切削工具(114)
- バイク部品(113)
- 作業工具(82)
- メカニカル部品(70)
- 制御機器(66)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 機構部品(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 研磨材(35)
- 空調・照明・電設資材(32)
- パソコン/周辺機器(28)
- 建築金物(27)
- 科学研究・開発用品(24)
- 保管用品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 梱包用品(14)
- オフィス家具(14)
- カー用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 測定用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 卓上消耗品(11)
- 自転車部品(11)
- 日用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全標識(8)
- 家電(8)
- 学童・教育用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 厨房用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 事務用品(6)
- 縫製用品(6)
- 電気材料(5)
- 住設機器(4)
- 手袋(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電動工具(4)
- 空圧工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(407)
- 大阪魂(302)
- サンエス(96)
- コンサス(36)
- CKD(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- KITACO(21)
- キャニオン(17)
- ジーベック(17)
- OSG(オーエスジー)(15)
- ヨコヅナ(15)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- AFAM(アファム)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- TRUSCO(12)
- 日研工作所(12)
- FPC(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- 旭精工(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-46」の検索結果

ラバーインサート(51・51S・46用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥649税込¥7141個翌日出荷46・51・51Sシリーズのサイズ20.8mm用のラバーインサート質量(g)5差込角(sq.)1/2
ペット用おむつ ピタフィット S 46枚入 男の子用
アイリスオーヤマ¥1,698税込¥1,8681袋4日以内出荷長時間動いても快適な男の子用のペット用おむつです。ぴったりフィットでモレにくく、たっぷり吸収の安心設計です。適合ポメラニアン、マルチーズ、トイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンド、シーズーなど(参考標準体型・オスの場合)枚数46枚適応胴囲(cm)23~40適応体重(kg)4~8(オスの場合)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
シリコンチューブ
アズワン¥2,158税込¥2,3741個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から24日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ホイル・すきまブラシやわらかめ
ワコー(17件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ホイルやボディの隙間を優しく洗います。用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプやわらかめ種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥839税込¥9231袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1箱(2巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ABB セーフティコントローラ S46 v2シリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 16 点
ABB¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様範囲 = Plutoシリーズ = S46 v2入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 16安全カテゴリ = 4 EN954-1、PLe/Cat.4 ISO13849-1電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 5.1 Aコンタクトの定格電圧 = 24 V dcIP評価 = IP20, IP40長さ = 90mm
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥189税込¥2081袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ショートモンキーレンチ
KTC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。用途六角ボルトの締結。
...































![MS4キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682855-150930-02.jpg)