カテゴリ

  • メカニカル部品(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • 制御機器(150)
  • バイク純正部品(114)
  • 自動車純正部品(86)
  • 農業機械(86)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 測定用品(59)
  • 空調・電設資材(56)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 自動車補修部品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 研磨材(16)
  • 家電(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 作業服(15)
  • オフィス家具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 機構部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自転車部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-5000」の検索結果

1,364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-5000用穴あけパンチ 京セラインダストリアルツールズS-5000用穴あけパンチ京セラインダストリアルツールズ
739税込813
1個
4日以内出荷
取扱説明書(0.21MB)
エビ印 スーパー砥石 台付 S5000 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S5000NANIWA(ナニワ研磨工業)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(深溝用測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(深溝用測定子)東京精密
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用測定子)東京精密
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
仕様2μmR/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(小穴用測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(小穴用測定子)東京精密
93,980税込103,378
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(極小穴用測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(極小穴用測定子)東京精密
93,980税込103,378
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
センサー/鉛フリー対応 校正付き HAKKO(白光)センサー/鉛フリー対応 校正付きHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合品番FG-101B
ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
用途木材・非鉄金属の表面仕上げペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1質量(kg)0.76材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(微細輪郭用測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(微細輪郭用測定子)東京精密
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用高剛性測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用高剛性測定子)東京精密
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム)東京精密
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
仕様先端R25μm/24°錐超硬/4mN以下ストローク(mm)26(S5000/CREST)、24(S3000)、10(S-NEX100)
(90305)ナット ホンダ(90305)ナットホンダ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
(91512)クリップ ホンダ(91512)クリップホンダ(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロピペット NEXTY-S WATSONマイクロピペット NEXTY-SWATSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]電子タイムスタンプ NS-5000アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12質量(kg)2.9電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
(91503)クリップ ホンダ(91503)クリップホンダ(18件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニスケール KSシリーズ アズワンミニスケール KSシリーズアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状
防災面 理研オプテック防災面理研オプテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
レンズは衝撃に強いポリカーボネート製で表面にハードコート・内側には曇り止め加工を施しています。
用途飛来物・危険な薬品等から顔への飛散を守ります。仕様UVカット、表面ハードコート内側曇り止め加工機能曇り止め加工、耐衝撃性形状かぶり型防災面材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番356-5114寸法(mm)380×195質量(g)228レンズ色クリア装着方法ヘッドバンドタイプ
アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ アズワンアズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズアズワン
5,290税込5,819
1本ほか
翌々日出荷
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)容量(mL)5000
IKSシムボックス ステンレス 岩田製作所IKSシムボックス ステンレス岩田製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
六角パワーソケット 若井産業六角パワーソケット若井産業
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボールロックでねじをカチっと固定板バネ鋼が外れにくく引っ掛かりにくい構造ステンキャップ頭もしっかりロック!
用途六角頭ドリルネジ用ソケット全長(mm)60両頭機能片頭
銅 1人用 うどんすき鍋 新光金属銅 1人用 うどんすき鍋新光金属
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
容量(L)0.5種別20cm質量(kg)0.3高さ(mm)45内径(Φmm)160外径(Φmm)200板厚(mm)1EBM品番5240600
プロ用両開き工具セット (47点組) スーパーツールプロ用両開き工具セット (47点組)スーパーツール
46,980税込51,678
1セット(47点)
翌日出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個質量(kg)11.6段数2ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
スイベルパット付ボルト スーパーツールスイベルパット付ボルトスーパーツール
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質S45C仕上黒染
COLLAR,RR.WHEEL S   42313MR5000 ホンダCOLLAR,RR.WHEEL S 42313MR5000ホンダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY.,RR.S   35350MK5000 ホンダSWITCH ASSY.,RR.S 35350MK5000ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
CAP ASSY.,NOISE S   30700GZ5000 ホンダCAP ASSY.,NOISE S 30700GZ5000ホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
プロ用両開き工具セット (63点組) スーパーツールプロ用両開き工具セット (63点組)スーパーツール
64,980税込71,478
1セット(63点)
翌日出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
エビ印 超セラミック砥石 台付 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 超セラミック砥石 台付NANIWA(ナニワ研磨工業)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに寸法(mm)210×70×25材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
SUB CORD,THERMO S   32113MN5000 ホンダSUB CORD,THERMO S 32113MN5000ホンダ
349税込384
1個
3日以内出荷
止血鉗子(カラーコーティング) TAIYU(大祐医科工業)止血鉗子(カラーコーティング)TAIYU(大祐医科工業)
4,598税込5,058特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS420)サテン仕上げ医薬品医療機器等法一般医療機器
A3フラットベッドスキャナー EPSONA3フラットベッドスキャナーEPSON
159,500税込175,450
1台
翌日出荷
見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書質量(kg)約14.8タイプA3フラットベッド形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下電源AC100V±10%/(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156光源白色LED解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpiフォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取りエコマーク認定番号15 155 011
(72140)アウターハンドル ホンダ(72140)アウターハンドルホンダ(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
...