カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 自動車純正部品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • メカニカル部品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 切削工具(33)
  • 自動車補修部品(27)
  • 保管用品(22)
  • 清掃用品(21)
  • 安全標識(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 機構部品(13)
  • 電気材料(11)
  • 測定用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(8)
  • 厨房用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-508」の検索結果

552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト (S508) MAZDA(マツダ)ボルト (S508)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ホースエアー (S508) MAZDA(マツダ)ホースエアー (S508)MAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (S508) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (S508)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ホース (S508) MAZDA(マツダ)ホース (S508)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (S508) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (S508)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板マルツエレック
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減
I Series(IDF-S0508) SMCI Series(IDF-S0508)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ワイヤークランプ 品川商工ワイヤークランプ品川商工(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(10件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
補助金具ステイ WAKI(和気産業)補助金具ステイWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
ケースサイン 光ケースサイン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
表示内容使用中/空室取付け方法粘着テープ材質アクリル厚さ(mm)8質量(g)47縦(mm)50横(mm)130
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 篠原電機DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式篠原電機(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルストッパーパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルストッパーパットOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
両ナットエルボ(長) メッキ有 KVK両ナットエルボ(長) メッキ有KVK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
ピンチオフプライヤ A-Gas Japan(旧:FUSO)ピンチオフプライヤA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
種類グリッププライヤ全長(mm)185
ワイヤークランプ 品川商工ワイヤークランプ品川商工
2,198税込2,418
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
測定子 テクロック測定子テクロック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cmエレコム(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。
材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン質量(kg)約1.2耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82対応インチサイズ~27インチディスプレイ
減速コントローラ DAS Series SMC減速コントローラ DAS SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.62MB)
QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ NECQX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチNEC
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
貫入 土鍋 エムズジャパン貫入 土鍋エムズジャパン
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別萬古焼材質陶磁器
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
193税込212特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所SFS5型 ステンレス厚口ソケットオンダ製作所
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パッキング 42321-36060 SPIパッキング 42321-36060SPI
239税込263
1個
翌日出荷
主な適合純正品番42321-36060メーカーTOYOTA
バケツふた EA508Sシリーズ エスコバケツふた EA508Sシリーズエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角軸スパイラルタップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸スパイラルタップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80関連資料(1.34MB)
...